A CFM @ 0.750 ίντσες. SP: 1562 , CFM @ 1.000-In. SP: 1416 , CFM @ 1.250-In. SP: 1239 , Υψος: 19 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Inlet Dia.: 9-1 / 8 " , Μέγιστη. Βάθος: 21 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 104 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Τύπος κινητήρα: Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής , Θέση τοποθέτησης: Πολλαπλή θέση , Outlet Dia.: 9-1 / 8 " , Ύψος εξόδου: 15.875 " , Πλάτος εξόδου: 15.875 " , Φάση: μονόκλινο , Τύπος: Φυγόκεντρος άμεσης κίνησης , Διάμετρος τροχού: 13 1 / 8 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Τύπος τροχού: Φυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω , Πλάτος: 19 "
Ενσωματωμένοι φυσητήρες αεραγωγών, 13-1/8 ίντσες
Οι ενσωματωμένοι φυσητήρες Dayton παρέχουν καθαρό αέρα σε βιομηχανικούς και επαγγελματικούς εσωτερικούς χώρους / κτίρια. Αυτοί οι φυσητήρες διαθέτουν περίβλημα από γαλβανισμένο χάλυβα σε ανοιχτό περίβλημα που δεν στάζει για να αντέχει σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας. Διαθέτουν πάνελ πρόσβασης και στις δύο πλευρές για εύκολες εργασίες συντήρησης στα εσωτερικά εξαρτήματα και κολάρα στο εξωτερικό για να παρέχουν εύκολη σύνδεση με αγωγούς. Αυτοί οι φυσητήρες τροφοδοτούνται από έναν μονοφασικό κινητήρα μόνιμου διαιρούμενου πυκνωτή για παραγωγή υψηλής ταχύτητας ροπής 1725 σ.α.λ. Επιλέξτε μεταξύ ανεμιστήρες ονομαστικής τάσης 115VAC και 230VAC, διαθέσιμοι σε Raptor Supplies.