DAYTON 5TCL0 Inline Blower 13 1/8 Inch Direct / drive 1287 Cfm | AE6JKY

DAYTON 5TCL0 Inline Blower 13 1/8 Inch Direct/drive 1287 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6JKY Μοντέλο: 5TCL0

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,959.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Στροφές ανεμιστήρα1140
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1287
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1189
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1094
CFM @ 0.375 ίντσες. SP992
CFM @ 0.500 ίντσες. SP873
CFM @ 0.625 ίντσες. SP692
Πλήρες φορτίο2.2
Ύψος19 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.9-1 / 8 "
Ύψος εισόδου (In.)15-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)15-7/8
Μέγιστη. BHP0.14
Μέγιστη. Βάθος21 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1/6
Στροφές κινητήρα1140
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Θέση τοποθέτησηςΠολλαπλή θέση
Outlet Dia.9-1 / 8 "
Ύψος εξόδου15.875 "
Πλάτος εξόδου15.875 "
Φάσημονόκλινο
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft7.4
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft7.2
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft7
Έλεγχος ταχύτητας1DGV1
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος άμεσης κίνησης
Τάση115
Διάμετρος τροχού13 1 / 8 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.4
Ύψος πλοίου (cm)57.15
Μήκος πλοίου (cm)50.29
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPΜέγιστη. BHPΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραSones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtΤιμή
DAYTON 5TCK9 Inline Blower 13 1/8 Inch Direct / drive 1948 Cfm | AE6JKX 5TCK96.0/3.0172519480.481/2172514.714.1€2,445.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5TCL0 Inline Blower 13 1/8 Inch Direct/drive 1287 Cfm
€1,959.75 /μονάδα