Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F2481-10.5 Jobber Drill 10.5mm Carbide | AG6ZAK 49L733

WALTER TOOLS F2481-10.5 Jobber Drill 10.5mm Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6ZAK Μοντέλο: F2481-10.5Σταυρός: 49L733

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€450.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΑριστερό χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.413 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού20mm
ΒαθμόςHigh-Performance
Αριθμός λίσταςF2481
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος120mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.8mm
Μέγεθος10.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)1.7
Μήκος πλοίου (cm)13.49
Πλάτος πλοίου (cm)1.7
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WALTER TOOLS F2481-3.97 Jobber Drill 3.97mm Carbide | AG6YYN 49L689 F2481-3.970.156 "12mm75mm3.4mm3.97mm€316.43
WALTER TOOLS F2481-3.98 Jobber Drill 3.98mm Carbide | AG6YYP 49L690 F2481-3.980.156 "12mm75mm3.4mm3.98mm€316.43
WALTER TOOLS F2481-3.99 Jobber Drill 3.99mm Carbide | AG6YYQ 49L691 F2481-3.990.157 "12mm75mm3.4mm3.99mm€316.43
WALTER TOOLS F2481-5.5 Jobber Drill 5.5mm Carbide | AG6YZE 49L705 F2481-5.50.216 "12mm75mm4.2mm5.5mm€254.86
WALTER TOOLS F2481-9.5 Jobber Drill 9.5mm Carbide | AG6ZAB 49L725 F2481-9.50.374 "20mm120mm7.5mm9.5mm€360.86
WALTER TOOLS F2481-10.01 Jobber Drill 10.01mm Carbide | AG6ZAG 49L730 F2481-10.010.394 "20mm120mm7.5mm10.01mm€547.31
WALTER TOOLS F2481-10.02 Jobber Drill 10.02mm Carbide | AG6ZAH 49L731 F2481-10.020.394 "20mm120mm7.5mm10.02mm€547.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F2481-10.5 Jobber Drill 10.5mm Carbide
€450.78 /μονάδα