A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , CFM @ 1.500-In. SP: 15,153 , CFM @ 1.75-In. SP: 13,704 , Υψος: 52 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Μέγιστη. Βάθος: 42 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 160 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof Air-Over , Τύπος κινητήρα: Τρεις φάσεις , Θέση τοποθέτησης: Κάθετα οριζόντια , Outlet Dia.: 24-1 / 2 " , Ύψος εξόδου: 47 7 / 8 " , Πλάτος εξόδου: 47 7 / 8 " , Φάση: 3 , Διάμετρος άξονα: 1 1 / 2 " , Τάση: 208-230/460 , Διάμετρος τροχού: 36 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Τύπος τροχού: Πίσω κλίση , Πλάτος: 52 "
Ενσωματωμένοι φυσητήρες αεραγωγών, 36 ιντσών, φυγοκεντρικοί
Φυσητήρες αγωγών Dayton που κατασκευάζονται για εφαρμογές καθαρού αέρα εσωτερικών χώρων που περιλαμβάνουν συστήματα εξάτμισης, εισαγωγής, επιστροφής ή αναπλήρωσης αέρα. Διαθέτουν κολάρο για να διευκολύνουν τις συνδέσεις αγωγών και διαθέτουν πάνελ σε κάθε πλευρά για να προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα του ανεμιστήρα. Αυτοί οι φυσητήρες προσφέρουν επιπλέον κάλυμμα ρουλεμάν και κάλυμμα κινητήρα για παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτούς τους φυσητήρες αεραγωγών, που διατίθενται σε 643 και 737 στροφές ανά λεπτό ανεμιστήρα στο Raptor Supplies.