DAYTON 7H489 Duct Blower 36 In | AF3KVB

DAYTON 7H489 Ανεμιστήρας αεραγωγών 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3KVB Μοντέλο: 7H489

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,035.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα737
CFM @ 0.000 ίντσες. SP21,198
CFM @ 0.125 ίντσες. SP20,802
CFM @ 0.250 ίντσες. SP20,407
CFM @ 0.375 ίντσες. SP20,011
CFM @ 0.500 ίντσες. SP19,615
CFM @ 0.625 ίντσες. SP19,068
CFM @ 0.750 ίντσες. SP18,505
CFM @ 1.000 ίντσες. SP17,515
CFM @ 1.250 ίντσες. SP16,475
CFM @ 1.500 ίντσες. SP15,153
CFM @ 1.75 ίντσες. SP13,704
Πλήρες φορτίο20.6-18.7/9.3
Ύψος52 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.24 1 / 2 "
Ύψος εισόδου (In.)47
Πλάτος εισόδου (In.)47
Μέγιστη. BHP7.84
Μέγιστη. Βάθος42 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα18 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof Air-Over
Κινητήρας HP7.5
Στροφές κινητήρα748
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.24-1 / 2 "
Ύψος εξόδου47 7 / 8 "
Πλάτος εξόδου47 7 / 8 "
Φάση3
Shaft Dia.1 1 / 2 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft31
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft31
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft31
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού36 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΠίσω κλίση
Πλάτος52 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 357.1605
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΕισαγωγή Dia.Μέγιστη. BHPΤιμή
Ανεμιστήρας DAYTON 5AV85 36 In | AE3BGB 5ΑΒ85------24-1 / 2 "-€9,523.84
DAYTON 7H488 Duct Blower 36 In | AF3KVA 7H48815,32764318,49414,08112,56014.5-13.1/6.624 1 / 2 "5.19€11,223.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H489 Ανεμιστήρας αεραγωγών 36 ίντσες
€12,035.70 /μονάδα