Ανεμιστήρας DAYTON 5AV85 36 In | AE3BGB

DAYTON 5AV85 Αγωγός φυσητήρας 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3BGB Μοντέλο: 5AV85

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,523.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Ύψος52 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Εισαγωγή Dia.24-1 / 2 "
Ύψος εισόδου (In.)47
Πλάτος εισόδου (In.)47
Μέγιστη. Βάθος42 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα18 ίντσες
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.24-1 / 2 "
Ύψος εξόδου47 7 / 8 "
Πλάτος εξόδου47 7 / 8 "
Shaft Dia.1 1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, λιγότερο πακέτο Drive
Διάμετρος τροχού36 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΠίσω κλίση
Πλάτος52 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 282.15
Ύψος πλοίου (cm)207.01
Μήκος πλοίου (cm)130.81
Πλάτος πλοίου (cm)149.86
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΕισαγωγή Dia.Μέγιστη. BHPΤιμή
DAYTON 7H488 Duct Blower 36 In | AF3KVA 7H48815,32764318,49414,08112,56014.5-13.1/6.624 1 / 2 "5.19€11,223.14
DAYTON 7H489 Duct Blower 36 In | AF3KVB 7H48918,50573721,19817,51516,47520.6-18.7/9.324 1 / 2 "7.84€12,035.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5AV85 Αγωγός φυσητήρας 36 ιντσών
€9,523.84 /μονάδα