Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS A3586TIP-9.5 Jobber Drill 9.5mm 130 Carbide | AF8QEX 29FN87

WALTER TOOLS A3586TIP-9.5 Jobber Drill 9.5mm 130 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8QEX Μοντέλο: A3586TIP-9.5Cross Ref: 29FN87
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
€77.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.374 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαΣΥΜΒΟΥΛΗ - TiN
Μήκος αυλακιού91mm
ΒαθμόςK30F
Αριθμός λίσταςA3586
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος133mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 130
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.10mm
Μέγεθος9.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Δεκαδικό ισοδύναμοφινίρισμαΜέγεθοςΜήκος αυλακιούΒαθμόςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WALTER TOOLS A3389AML-2.1 Jobber Drill 2.1mm 140 Carbide | AF8QBZ 29FN11 A3389AML-2.13mm0.082 "AML - AlTiN2.1mm18mmK30FA338957mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.15 Jobber Drill 2.15mm 140 Carbide | AF8QCA 29FN12 A3389AML-2.153mm0.084 "AML - AlTiN2.15mm19mmK30FA338957mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.2 Jobber Drill 2.2mm 140 Carbide | AF8QCB 29FN13 A3389AML-2.23mm0.086 "AML - AlTiN2.2mm19mmK30FA338957mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.25 Jobber Drill 2.25mm 140 Carbide | AF8QCC 29FN14 A3389AML-2.253mm0.088 "AML - AlTiN2.25mm20mmK30FA338959mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.3 Jobber Drill 2.3mm 140 Carbide | AF8QCD 29FN15 A3389AML-2.33mm0.09 "AML - AlTiN2.3mm20mmK30FA338959mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.35 Jobber Drill 2.35mm 140 Carbide | AF8QCE 29FN16 A3389AML-2.353mm0.092 "AML - AlTiN2.35mm20mmK30FA338959mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.4 Jobber Drill 2.4mm 140 Carbide | AF8QCG 29FN18 A3389AML-2.43mm0.094 "AML - AlTiN2.4mm20mmK30FA338959mm€195.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS A3586TIP-9.5 Jobber Drill 9.5mm 130 Carbide
€77.25 /μονάδα