Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS A3389AML-2.25 Jobber Drill 2.25mm 140 Carbide | AF8QCC 29FN14

WALTER TOOLS A3389AML-2.25 Jobber Drill 2.25mm 140 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8QCC Μοντέλο: A3389AML-2.25Cross Ref: 29FN14

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€195.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.088 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαAML - AlTiN
Μήκος αυλακιού20mm
ΒαθμόςK30F
Αριθμός λίσταςA3389
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος59mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.3mm
Μέγεθος2.25mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Δεκαδικό ισοδύναμοφινίρισμαΜέγεθοςΜήκος αυλακιούΒαθμόςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WALTER TOOLS A3389AML-2.1 Jobber Drill 2.1mm 140 Carbide | AF8QBZ 29FN11 A3389AML-2.13mm0.082 "AML - AlTiN2.1mm18mmK30FA338957mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.15 Jobber Drill 2.15mm 140 Carbide | AF8QCA 29FN12 A3389AML-2.153mm0.084 "AML - AlTiN2.15mm19mmK30FA338957mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.2 Jobber Drill 2.2mm 140 Carbide | AF8QCB 29FN13 A3389AML-2.23mm0.086 "AML - AlTiN2.2mm19mmK30FA338957mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.3 Jobber Drill 2.3mm 140 Carbide | AF8QCD 29FN15 A3389AML-2.33mm0.09 "AML - AlTiN2.3mm20mmK30FA338959mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.35 Jobber Drill 2.35mm 140 Carbide | AF8QCE 29FN16 A3389AML-2.353mm0.092 "AML - AlTiN2.35mm20mmK30FA338959mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.4 Jobber Drill 2.4mm 140 Carbide | AF8QCG 29FN18 A3389AML-2.43mm0.094 "AML - AlTiN2.4mm20mmK30FA338959mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.45 Jobber Drill 2.45mm 140 Carbide | AF8QCH 29FN19 A3389AML-2.453mm0.096 "AML - AlTiN2.45mm21mmK30FA338959mm€195.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS A3389AML-2.25 Jobber Drill 2.25mm 140 Carbide
€195.58 /μονάδα