Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS A3293TTP-5/32IN Coolant Fed Drill 3.969mm 140 Carbide | AH2KVT 29HL45

WALTER TOOLS A3293TTP-5/32IN Coolant Fed Drill 3.969mm 140 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2KVT Μοντέλο: A3293TTP-5/32INCross Ref: 29HL45
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
€202.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.1562
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών5 / 32 "
φινίρισμαΤενικός
Μήκος αυλακιού1.18 "
ΒαθμόςK30F
Αριθμός λίσταςA3382
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος2.6 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.6.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0297
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
WALTER TOOLS A3393TTP-10.8 Coolant Fed Drill 10.8mm 140 Carbide | AH2KVM 29HE39 A3393TTP-10.80.4252Μετρικός73mm118mm12.00mm€492.67
WALTER TOOLS A3293TTP-7/16IN Coolant Fed Drill 11.113mm 140 Carbide | AH2KVU 29HM31 A3293TTP-7 / 16IN0.4375Κλασματική ίντσα2.24 "4.02 "6.00mm€402.77
WALTER TOOLS A3293TTP-14.2 Coolant Fed Drill 14.2mm 140 Carbide | AH2KVV 29HM51 A3293TTP-14.20.5590Μετρικός67mm115mm6.00mm€620.71
WALTER TOOLS A6794TFP-4 Coolant Fed Drill 4mm 140 Carbide | AH2KWD 29HX79 A6794TFP-40.1575Μετρικός98mm134 mm6.00mm€562.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS A3293TTP-5/32IN Coolant Fed Drill 3.969mm 140 Carbide
€202.99 /μονάδα