SPEEDAIRE Ηλεκτρικοί Αεροσυμπιεστές, Οριζόντιοι


Οι σταθεροί ηλεκτρικοί αεροσυμπιεστές Speedaire είναι πνευματικές συσκευές με ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν και αποθηκεύουν πεπιεσμένο αέρα σε μια δεξαμενή αποθήκευσης. Ο πεπιεσμένος αέρας που παράγεται σε αυτούς τους αεροσυμπιεστές Speedaire χρησιμοποιείται στη συνέχεια για τη λειτουργία πνευματικών συσκευών όπως εξοπλισμός φουσκώματος, εναλλάκτες ελαστικών, καρφί...rs, πνευματικά χειριστήρια και πιστόλια ψεκασμού στην αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, την ιατρική, την πετροχημική και τη φαρμακευτική βιομηχανία.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Έλεγχος: Διακόπτης πίεσης , περίβλημα: NEMA 1 , Τέλος: Σκονισμένο με σκόνη , HP: 2 , Hz: 60 , Αριθμός σταδίων: 1 , Φάση: 1
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςΜέγιστη. ΠίεσηΤύπος κινητήρασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος δεξαμενήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4B234
115/23015.0/7.5135 psiΑνοίξτε το Dripproof38 "40.625 "21.625 "30 gal.€1,616.61
B
2mlw6
23014150 psiΕπαγωγή43 45 / 64 "31.25 "29 3 / 32 "0.5 gal.€2,756.49

Ηλεκτρικοί Αεροσυμπιεστές, Οριζόντιοι

Οι μονάδες αεροσυμπιεστών Speedaire κατασκευάζονται για να προσφέρουν πεπιεσμένο αέρα για την τροφοδοσία πνευματικών εργαλείων και τον έλεγχο των πιστολιών ψεκασμού. Αυτοί οι εγκεκριμένοι αεροσυμπιεστές ASME συνοδεύονται από αντλίες λιπαντικής λίπανσης και πρέπει να τοποθετούνται σε σκληρό δάπεδο ή έδαφος. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους αεροσυμπιεστές που διατίθενται σε επιλογές πίεσης 135 και 150 PSI.

Μηχανισμός εργασίας

  • Επιλέξτε μια καθαρή, καλά αεριζόμενη τοποθεσία με αρκετή απόσταση μεταξύ του σφόνδυλου του συμπιεστή και των τοιχωμάτων για να εγκαταστήσετε τη μονάδα.
  • Τοποθετήστε τη δεξαμενή πάνω από το τσιμεντένιο δάπεδο ή τα μαξιλαράκια απομόνωσης για να μειώσετε τους κραδασμούς.
  • Συνδέστε τον κινητήρα σε μια γειωμένη ηλεκτρική σύνδεση.
  • Μετά την ενεργοποίηση του ρεύματος και την εκκίνηση του κινητήρα, ο συνδεδεμένος σφόνδυλος αρχίζει να περιστρέφεται για την εκκίνηση του συμπιεστή.
  • Οι στροφαλοφόροι άξονες και τα έμβολα του κυλίνδρου του συμπιεστή αρχίζουν να κινούνται προς τα πάνω και προς τα κάτω προς τον αέρα εισαγωγής.
  • Το πεπιεσμένο αέριο αποστέλλεται στον κύλινδρο αέρα / δεξαμενή για περαιτέρω εφαρμογές. Θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα κατάλληλο φίλτρο για να δέχεται αέρα απαλλαγμένο από νερό ή λάδι.
  • Η μονάδα ελέγχεται χρησιμοποιώντας έναν αυτόματο διακόπτη πίεσης start & stop που σταματά τον συμπιεστή μόλις επιτευχθεί μια προκαθορισμένη πίεση δεξαμενής δέκτη. Όταν η πίεση της δεξαμενής του δέκτη πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο ελάχιστο επίπεδο, ο διακόπτης πίεσης επανεκκινεί ξανά τον συμπιεστή.

Χαρακτηριστικά

  • Οι ηλεκτρικοί αεροσυμπιεστές Speedaire τροφοδοτούνται με κινητήρα 2 ίππων.
  • Είναι εξοπλισμένα με μια δεξαμενή ASME 0.5 / 30 γαλονιού και μια χειροκίνητη βαλβίδα αποστράγγισης για την αποθήκευση συμπιεσμένου αερίου και την αποστράγγιση της περίσσειας υγρού, αντίστοιχα.
  • Αυτή η μονάδα συμπιεστή 2 ίππων αποδίδει αέρα 4.9 / 6.2 cfm σε μέγιστη πίεση αέρα 135 / 150 psi.
  • Speedaire 4B234 Ο συμπιεστής μπορεί να γεμίσει με 11.5 ουγγιές υγρού λαδιού χρησιμοποιώντας τη θύρα πλήρωσης λαδιού και το τζάμι ελέγχου στάθμης λαδιού. Ο διακόπτης πίεσης απενεργοποιείται στα 135 psi και ανάβει στα 100 psi.
  • Αυτά τα εσωτερικά εξαρτήματα αυτών των συμπιεστών Speedaire λιπαίνονται με πιτσίλισμα με πιτσίλισμα του λιπαντικού από τη δεξαμενή λαδιού προς τα πάνω στο έμβολο και τα εξαρτήματα για τη δημιουργία ομίχλης λαδιού ή σταγονιδίων πάνω τους. Αυτές οι σταγόνες λαδιού περνούν μέσα από τα ρουλεμάν και λιπαίνουν τα κινούμενα μέρη.
  • Διαθέτουν είσοδο NPT 0.25 ιντσών για την παροχή αέρα υπό πίεση.
  • Αυτές οι μονάδες συμπιεστή Speedaire είναι εξοπλισμένες με μανόμετρο και βαλβίδα ασφαλείας πίεσης για την παρακολούθηση της πίεσης.
  • Speedaire 2MLW6 ο διακόπτης πίεσης του συμπιεστή απενεργοποιείται στα 150 psi & ανάβει στα 115 psi. Διαθέτει αθόρυβο περίβλημα & απομονωτές κραδασμών για διατήρηση χαμηλής στάθμης ήχου 64 dBA.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Λάδια συμπιεστή Speedaire: Τα λιπαντικά συμπιεστών Speedaire χρησιμοποιούνται από αυτούς τους ηλεκτρικούς αεροσυμπιεστές για τη διατήρηση της κορυφαίας απόδοσης και της υψηλής θερμικής αγωγιμότητας, μειώνοντας την τακτική συντήρηση και το χρόνο διακοπής λειτουργίας.
  • Σταθερά Αεροδοχεία Speedaire: Αυτές οι δεξαμενές αέρα αντικαθιστούν τις παλιές ή κατεστραμμένες δεξαμενές αυτών των ηλεκτρικών αεροσυμπιεστών Speedaire.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες είναι οι τρέχουσες βαθμολογίες αυτών των ηλεκτρικών αεροσυμπιεστών Speedaire;

Ο συμπιεστής Speedaire 4B234 έχει ονομαστική τάση 120 / 240 VAC με τιμές ρεύματος 15 / 7.5

Ποιοι είναι οι παράγοντες που χρησιμοποιούνται για την επιλογή του σωστού ηλεκτρικού αεροσυμπιεστή;

  • Συνολικό CFM ή τον απαιτούμενο ρυθμό ροής αέρα.
  • Ώρες λειτουργίας κύκλου λειτουργίας ή συμπιεστή.
  • Απαιτούμενη πίεση αέρα.
  • Ηλεκτρικές προδιαγραφές όπως η τάση, η φάση και το ρεύμα.
  • Μέγεθος δεξαμενής συμπιεστή.

Πώς να κάνετε συντήρηση σε αυτούς τους ηλεκτρικούς αεροσυμπιεστές Speedaire;

  • Ελέγξτε και ξαναγεμίστε τη στάθμη λαδιού στον συμπιεστή μαζί με την αποστράγγιση της δεξαμενής από τυχόν υγρασία που συλλέγεται.
  • Ελέγχετε και καθαρίζετε το φίλτρο αέρα, τη βαλβίδα ασφαλείας και τη μονάδα κάθε εβδομάδα.
  • Ελέγξτε τη στεγανότητα του ιμάντα που περιστρέφει τον σφόνδυλο του συμπιεστή τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;