SPEEDAIRE 2MLW6 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 1 Στάδιο 2 Hp | AC2TAV

SPEEDAIRE 2MLW6 Electric Air Compressor 1 Stage 2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2TAV Μοντέλο: 2MLW6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,756.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT1 / 4 "
Ενισχυτές14
Τύπος συμπιεστήΤοποθετημένο σε δεξαμενή
ΈλεγχοςΔιακόπτης πίεσης
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
dBA @ 3 πόδια64
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση6.2
HP2
Hz60
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Τύπος κινητήραΕπαγωγή
Αριθμός σταδίων1
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας150
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης115
συνολικό ύψος43 45 / 64 "
Συνολικό μήκος31.25 "
συνολικό πλάτος29 3 / 32 "
Φάση1
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας25.4 ουγκιά
Αντλία RPM980
Μέγεθος δεξαμενής0.5 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 159.75
Ύψος πλοίου (cm)106.93
Μήκος πλοίου (cm)78.99
Πλάτος πλοίου (cm)72.14
Κωδικός ΕΣ8414801660
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

Ο ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής Speedaire 2MLW6 είναι ιδανικός για την άντληση ελεγχόμενου αέρα στη δεξαμενή για τη λειτουργία εργαλείων αέρα, πιστολιών καρφιών brad, ψεκαστήρες βαφής και εξοπλισμού εκτόξευσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής Speedaire 2MLW6 διαθέτει κύλινδρο από χυτοσίδηρο για αντοχή και συγκράτηση θερμότητας.
  • Διαθέτει φινίρισμα με επίστρωση πούδρας για αντοχή στη φθορά στη μονάδα συμπιεστή.
  • Αυτός ο ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής διαθέτει έναν πλήρως κλειστό κινητήρα που ψύχεται με ανεμιστήρα για να διατηρεί τις περιελίξεις στεγνές και δροσερές.
  • Παρέχει ρυθμό ροής 6.2 CFM σε μέγιστη πίεση λειτουργίας 150 PSI.
  • Αυτός ο ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής είναι εξοπλισμένος με μια χειροκίνητη βαλβίδα αποστράγγισης για την αποστράγγιση της περίσσειας υδρατμών στην ατμόσφαιρα, αποτρέποντας έτσι τη διάβρωση.
  • Τα γυαλιά ελέγχου λαδιού σε αυτόν τον ηλεκτρικό αεροσυμπιεστή επιτρέπουν την παρακολούθηση της ποιότητας του λιπαντικού ή του λαδιού.
  • Έρχεται με βαλβίδα ασφαλείας πίεσης και μετρητές για ελεγχόμενη ροή υγρών και ασφάλεια του χρήστη.
  • Αυτός ο αθόρυβος αεροσυμπιεστής διαθέτει ρουλεμάν ακριβείας για υψηλή ανοχή και ακρίβεια κατά τη λειτουργία.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας του ηλεκτρικού αεροσυμπιεστή Speedaire 2MLW6;

Α. 980 σ.α.λ.

Ε. Τι είδους λίπανση χρησιμοποιείται σε αυτόν τον ηλεκτρικό αεροσυμπιεστή;

Α. Λίπανση με πιτσιλίσματα.

Ε. Ποιο είναι το μέγεθος της δεξαμενής αυτού του ηλεκτρικού αεροσυμπιεστή;

Α. 0.5 γαλόνι.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα λαδιού του ηλεκτρικού αεροσυμπιεστή Speedaire 2MLW6;

Α. 25.4 ουγγιές.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςΜέγιστη. ΠίεσηΤύπος κινητήρασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος δεξαμενήςΤιμή
SPEEDAIRE 4B234 Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής 2 ίπποι | AD6VVX 4B234115/23015.0/7.5135 psiΑνοίξτε το Dripproof38 "40.625 "21.625 "30 gal.€1,616.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2MLW6 Electric Air Compressor 1 Stage 2 Hp
€2,756.49 /μονάδα