Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M07000.016.0004 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard M1.6-0.35 X 4, 100PK | AB7DDH 22TZ27

APPROVED VENDOR M07000.016.0004 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard M1.6-0.35 X 4, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7DDH Μοντέλο: M07000.016.0004Cross Ref: 22TZ27 / 42GD52
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
€17.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM1.6-0.35
Μέγεθος οδήγησης1.5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.3mm
Ύψος κεφαλιού1.6mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι4mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1200 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Νήμα Ντιά.M1.6
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος0.35mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0099
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.016.0004 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard M1.6-0.35 X 4, 100PK
€17.29 /πακέτο