KERN AND SOHN Ζυγαριές Δεμάτων Σειρά ΕΟΕ-Β


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Τάση εισόδου: 100 σε 240V , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 35 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Υλικό πλάκας ζύγισης: Βαμμένο χάλυβα
ΣτυλΜοντέλοΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΧρόνος διευθέτησηςΜονάδεςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΕΟΕ 10Κ-3
+/-0.01Kg57 mm305 mm315 mm2.5 sec.Kg, lb315 x 305 x 57 χιλιοστών€204.46
B
ΕΟΕ 30Κ-2
+/-0.02Kg57 mm305 mm315 mm2.5 sec.Kg, lb315 x 305 x 57 χιλιοστών€204.46
C
ΕΟΕ 60Κ-2
+/-0.04Kg57 mm305 mm315 mm2.5 sec.Kg, lb315 x 305 x 57 χιλιοστών€204.46
D
ΕΟΕ 60Κ-2Λ
+/-0.04Kg58 mm550 mm550 mm2.5 sec.kg, lb, PCS550 x 550 x 58 χιλιοστών€360.82
E
EOE 150K50L
+/-0.1Kg58 mm550 mm550 mm-Kg, lb550 x 550 x 58 χιλιοστών€360.82
F
EOE 150K50XL
+/-0.1Kg58 mm500 mm950 mm3 sec.Kg, lb950 x 500 x 58 χιλιοστών€384.87
G
ΕΟΕ 100Κ-2
+/-0.1Kg57 mm305 mm315 mm2.5 sec.Kg, lb315 x 305 x 57 χιλιοστών€204.46
H
EOE 300K100L
+/-0.2Kg58 mm550 mm550 mm-Kg, lb550 x 550 x 58 χιλιοστών€360.82
I
ΕΟΕ 300Κ100
+/-0.2Kg57 mm305 mm315 mm-Kg, lb315 x 305 x 57 χιλιοστών€204.46
J
EOE 300K100XL
+/-0.2Kg58 mm500 mm950 mm3 sec.Kg, lb950 x 500 x 58 χιλιοστών€384.87

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;