KERN AND SOHN EOE 10K-3 Parcel Scale, 15Kg Max. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8JLE

KERN AND SOHN EOE 10K-3 Parcel Scale, 15Kg Max. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8JLE Μοντέλο: EOE 10K-3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€204.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Μπαταρία4 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία100 ώρες
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.01Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας57 mm
Ύψος εξέδρας305 mm
Πλάτος Πλατφόρμας315 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο5g
Αναπαραγωγικότητα0.005Kg
Χρόνος διευθέτησης2.5 sec.
ΜονάδεςKg, lb
Ικανότητα ζύγισης15kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΒαμμένο χάλυβα
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης315 x 305 x 57 χιλιοστών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.03
Ύψος πλοίου (cm)14
Μήκος πλοίου (cm)36
Πλάτος πλοίου (cm)37
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΧρόνος διευθέτησηςΜονάδεςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN EOE 100K-2 Parcel Scale, 150Kg Max. Ζύγιση, 50g Αναγνωσιμότητα | CE8JLC ΕΟΕ 100Κ-2+/-0.1Kg57 mm305 mm315 mm2.5 sec.Kg, lb315 x 305 x 57 χιλιοστών€204.46
KERN AND SOHN EOE 150K50L Ζυγαριά Δεμάτων, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 50g Αναγνωσιμότητα | CE8JLF EOE 150K50L+/-0.1Kg58 mm550 mm550 mm-Kg, lb550 x 550 x 58 χιλιοστών€360.82
KERN AND SOHN EOE 150K50XL Ζυγαριά Δεμάτων, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 50g Αναγνωσιμότητα | CE8JLH EOE 150K50XL+/-0.1Kg58 mm500 mm950 mm3 sec.Kg, lb950 x 500 x 58 χιλιοστών€384.87
KERN AND SOHN EOE 300K100 Parcel Scale, 300Kg Max. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8JLJ ΕΟΕ 300Κ100+/-0.2Kg57 mm305 mm315 mm-Kg, lb315 x 305 x 57 χιλιοστών€204.46
KERN AND SOHN EOE 300K100L Ζυγαριά Δεμάτων, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8JLK EOE 300K100L+/-0.2Kg58 mm550 mm550 mm-Kg, lb550 x 550 x 58 χιλιοστών€360.82
KERN AND SOHN EOE 300K100XL Ζυγαριά Δεμάτων, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8JLM EOE 300K100XL+/-0.2Kg58 mm500 mm950 mm3 sec.Kg, lb950 x 500 x 58 χιλιοστών€384.87
KERN AND SOHN EOE 30K-2 Parcel Scale, 35Kg Max. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8JLN ΕΟΕ 30Κ-2+/-0.02Kg57 mm305 mm315 mm2.5 sec.Kg, lb315 x 305 x 57 χιλιοστών€204.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN EOE 10K-3 Parcel Scale, 15Kg Max. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα
€204.46 /μονάδα