DAYTON Φώτα ένδειξης έκπλυσης, LED, 120V AC / DC, ρεύμα 4.16mA


Φίλτρα
Μέση Ζωή: 25,000 hr. , Τρέχουσα ισοπαλία: 4.16mA , Τύπος λαμπτήρα: LED , Σχήμα: γύρος , Τάση: 120 VAC/DC
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΗλεκτρική σύνδεσηΕκτίμηση IPΥλικόΠάχος πάνελΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22ΝΥ54
ΚεχριμπάριΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.32
B
22ΝΥ79
ΚεχριμπάριΚαρτέλα 0.110 "40, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.024 "έως 0.055"8mm στήριξη Dia.€19.79
C
22ΝΥ77
ΠράσινοΚαρτέλα 0.110 "40, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.024 "έως 0.055"8mm στήριξη Dia.€23.97
D
22ΝΥ52
ΠράσινοΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€9.86
E
22ΝΥ49
RedΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.37
F
22ΝΥ78
RedΚαρτέλα 0.110 "40, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.024 "έως 0.055"8mm στήριξη Dia.€20.33

Φώτα ένδειξης έκπλυσης, LED, 120V AC / DC, ρεύμα 4.16mA

Οι ενδεικτικές λυχνίες έκπλυσης Dayton σηματοδοτούν τον χειριστή σχετικά με την κατάσταση του μηχανήματος όπως η πλήρης τάση, η κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και άλλα σε όργανα, πίνακες ελέγχου διακόπτη, αυτοκίνητα και συσκευές. Αυτές οι ενδεικτικές λυχνίες διαθέτουν σώμα από νάιλον, φακό από πολυανθρακικό και ορειχάλκινο παξιμάδι / στεφάνη από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή σε κραδασμούς και κραδασμούς και πηγή φωτισμού LED για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και μεγάλη διάρκεια ζωής (έως 25000 ώρες). Είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν σε 120V AC / DC και 4.16 mA έως γλωττίδες 0.110 ιντσών ή καλώδια 6 ιντσών για σφιχτές ηλεκτρικές συνδέσεις. Αυτά τα φώτα έχουν διάμετρο στερέωσης 8 mm / 0.5 ίντσας για γρήγορη τοποθέτηση σε πίνακες ελέγχου ή εξοπλισμό. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτές τις ενδεικτικές λυχνίες έκπλυσης, διαθέσιμες σε πορτοκαλί, κόκκινο και πράσινο χρώμα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;