Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 22NY79 Φλας ενδεικτικής λυχνίας 8mm 120v Κεχριμπάρι | AB6XDC

DAYTON 22NY79 Flush Indicator Light 8mm 120v Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XDC Μοντέλο: 22NY79

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€19.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνδεικτική λυχνία έκπλυσης
Μέση διάρκεια ζωής25,000 hr.
ΧρώμαΚεχριμπάρι
Τρέχουσα συντάχθηκε4.16mA
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαρτέλα 0.110 "
Εκτίμηση IP40, με σφραγίδα 65
Τύπος λάμπαςLED
ΥλικόΝάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι
Πάχος πάνελ0.024 "έως 0.055"
Shapeγύρος
Μέγεθος8mm στήριξη Dia.
Τάση120 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)10.57
Πλάτος πλοίου (cm)8.84
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΗλεκτρική σύνδεσηΕκτίμηση IPΥλικόΠάχος πάνελΜέγεθοςΤιμή
DAYTON 22NY49 Φλας κόκκινο φλας 120v | AB6XBV 22ΝΥ49RedΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.37
DAYTON 22NY52 Flush Indicator Light Green 120v | AB6XBY 22ΝΥ52ΠράσινοΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€9.86
DAYTON 22NY54 Φως ενδεικτικής λυχνίας Κεχριμπάρι 120v | AB6XCA 22ΝΥ54ΚεχριμπάριΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.32
DAYTON 22NY77 Φλας ενδεικτικής λυχνίας 8 mm 120v πράσινο | AB6XDA 22ΝΥ77ΠράσινοΚαρτέλα 0.110 "40, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.024 "έως 0.055"8mm στήριξη Dia.€23.97
DAYTON 22NY78 Φλας φλας 8mm 120v Κόκκινο | AB6XDB 22ΝΥ78RedΚαρτέλα 0.110 "40, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.024 "έως 0.055"8mm στήριξη Dia.€20.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 22NY79 Flush Indicator Light 8mm 120v Πορτοκαλί
€19.79 /μονάδα