Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIBCO VS-100 Πνευματικός Δονητής 20 Lb 12000 Vpm 60 Psi | AD8BUV 4HV35

VIBCO VS-100 Pneumatic Vibrator 20 Lb 12000 Vpm 60 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BUV Μοντέλο: VS-100Cross Ref: 4HV35
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
€278.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
Χωρητικότητα βάρους δοχείου200 λίβρες
CFM @ 60 psi4
dB @ 60 psi66
DutyΣυνεχής
Βαθμολογία δύναμης20 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Θύρα εισόδου1 / 8 "NPT
Μέγιστη. Πίεση60 psi
Μέγιστη. Θερμ.350 βαθμοί F
ΒάσηΠόδι
Πλάκα συναρμολόγησηςΠωλείται χωριστά
ΚασκόλΠεριλαμβάνεται
συνολικό ύψος2"
Συνολικό μήκος3.875 "
συνολικό πλάτος1.875 "
Ταχύτητα @ 60 psi12,000 vpm
Τύπος δονητήΤουρμπίνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8479899895
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VIBCO VS-160 Πνευματικός Δονητής 160lb 10000 Vpm 80 Psi | AD8BUW 4HV36 VS-16080 psi3"5.125 "2.875 "€286.41
VIBCO VS-130 Πνευματικός Δονητής 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXT 6L746 VS-13080 psi2 5 / 16 "4.875 "2"€249.73
VIBCO VS-190 Πνευματικός Δονητής 270 Lb 4200 Vpm 80 Psi | AE9NXU 6L747 VS-19080 psi3 1 / 16 "5.437 "3.25 "€340.02
VIBCO VS-320 Πνευματικός Δονητής 600 Lb 5200 Vpm 80 Psi | AE9NXW 6L749 VS-32080 psi4.75 "5.5 "4"€455.65
VIBCO VS-380 Πνευματικός Δονητής 725 Lb 4600 Vpm 80 Psi | AE9NXX 6L750 VS-38080 psi4.88 "6.875 "4.75 "€598.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO VS-100 Pneumatic Vibrator 20 Lb 12000 Vpm 60 Psi
€278.32 /μονάδα