Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M55580.080.0032 Πείρο πείρου, Ονομαστική διάμετρος 8mm, Διαβάθμιση A4, Διάμετρος καρφίτσας 8.0mm, 5PK | CG8JLN 41KU57

FABORY M55580.080.0032 Πείρο πείρου, Ονομαστική διάμετρος 8 mm, Διαβάθμιση Α4, Διάμετρος καρφίτσας 8.0 mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8JLN Μοντέλο: M55580.080.0032Cross Ref: 41KU57

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.24 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα32
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA4
Μήκος32mm
Ονομαστική διάμετρος8 mm
Pin Dia.8.0 mm
Τύπος καρφίτσαςΤυπικό πείρο
ΑρχικόD7
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0643
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M55580.080.0032 Πείρο πείρου, Ονομαστική διάμετρος 8 mm, Διαβάθμιση Α4, Διάμετρος καρφίτσας 8.0 mm, 5PK
€13.24 /πακέτο