Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 19039 Τρυπάνι/πάγκο καρβιδίου 90 μοιρών #0 Rh | AG3RTY 33UN89

KEO 19039 Τρυπάνι/πάγκο καρβιδίου 90 μοιρών #0 Rh

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3RTY Μοντέλο: 19039Cross Ref: 33UN89

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό τρυπάνι / μετρητής
Σώμα Dia.1 / 8 "
Στυλ μετρητήΣκέτη
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται ΓωνίαΠτυχία 90
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων1
Συνολικό μήκος1.5 "
Σημείο Dia.1 / 32 "
Μέγεθος#0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207600061

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος φλάουτου (ίσιο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣημείο Dia.Σώμα Dia.Κατεύθυνση κοπήςΜέγεθοςΧαρακτηριστικάφινίρισμαΠεριλαμβάνεται ΓωνίαΥλικόΤιμή
KEO 21033 Τρυπάνι / μετρητής # 1 Συνολικό μήκος 3 ίντσες 82 βαθμοί | AA4EVD 12J287 210333 / 64 "1 / 8 "Δεξί χέρι#1Μακρά σειράΦωτεινόΠτυχία 82HSS€35.52
KEO 21034 Τρυπάνι / μετρητή # 1 Συνολικό μήκος 3 ίντσες 90 βαθμοί | AA4EVE 12J288 210343 / 64 "1 / 8 "Δεξί χέρι#1Μακρά σειράΦωτεινόΠτυχία 90HSS€33.42
KEO 21042 Τρυπάνι/countersink #1 Συνολικό μήκος 4 ίντσες 60 βαθμοί | AA4EVF 12J289 210423 / 64 "1 / 8 "Δεξί χέρι#1Μακρά σειράΦωτεινόΠτυχία 60Κοβάλτιο€71.27
KEO 21043 Τρυπάνι / μετρητής # 1 Συνολικό μήκος 4 ίντσες 82 βαθμοί | AA4EVG 12J290 210433 / 64 "1 / 8 "Δεξί χέρι#1Μακρά σειράΦωτεινόΠτυχία 82HSS€38.17
KEO 21044 Τρυπάνι / μετρητής # 1 Συνολικό μήκος 4 ίντσες 90 βαθμοί | AA4EVH 12J291 210443 / 64 "1 / 8 "Δεξί χέρι#1Μακρά σειράΦωτεινόΠτυχία 90HSS€37.85
KEO 21052 Τρυπάνι / μετρητής # 1 Συνολικό μήκος 5 ίντσες 60 βαθμοί | AA4EVJ 12J292 210523 / 64 "1 / 8 "Δεξί χέρι#1Μακρά σειράΦωτεινόΠτυχία 60Κοβάλτιο€93.78
KEO 21053 Τρυπάνι / μετρητής # 1 Συνολικό μήκος 5 ίντσες 82 βαθμοί | AA4EVK 12J293 210533 / 64 "1 / 8 "Δεξί χέρι#1Μακρά σειράΦωτεινόΠτυχία 82HSS€54.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 19039 Τρυπάνι/πάγκο καρβιδίου 90 μοιρών #0 Rh
€24.22 /μονάδα