VIBCO VS-380 Πνευματικός Δονητής 725 Lb 4600 Vpm 80 Psi | AE9NXX 6L750

VIBCO VS-380 Pneumatic Vibrator 725 Lb 4600 Vpm 80 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9NXX Μοντέλο: VS-380Σταυρός: 6L750

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€598.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
Χωρητικότητα βάρους δοχείου7250 λίβρες
CFM @ 60 psi16
CFM @ 80 PSI17
dB @ 80 psi72
DutyΣυνεχής
Βαθμολογία δύναμης725 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Θύρα εισόδου3 / 8 "NPT
Μέγιστη. Πίεση80 psi
Μέγιστη. Θερμ.350 βαθμοί F
ΒάσηΠόδι
Πλάκα συναρμολόγησηςΠωλείται χωριστά
ΚασκόλΠεριλαμβάνεται
συνολικό ύψος4.88 "
Συνολικό μήκος6.875 "
συνολικό πλάτος4.75 "
Ταχύτητα @ 60 psi4600 vpm
Ταχύτητα @ 80 psi5200 vpm
Τύπος δονητήΤουρμπίνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.625
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ8479899895
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VIBCO VS-100 Πνευματικός Δονητής 20 Lb 12000 Vpm 60 Psi | AD8BUV 4HV35 VS-10060 psi2"3.875 "1.875 "€278.32
VIBCO VS-160 Πνευματικός Δονητής 160lb 10000 Vpm 80 Psi | AD8BUW 4HV36 VS-16080 psi3"5.125 "2.875 "€286.41
VIBCO VS-130 Πνευματικός Δονητής 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXT 6L746 VS-13080 psi2 5 / 16 "4.875 "2"€249.73
VIBCO VS-190 Πνευματικός Δονητής 270 Lb 4200 Vpm 80 Psi | AE9NXU 6L747 VS-19080 psi3 1 / 16 "5.437 "3.25 "€340.02
VIBCO VS-320 Πνευματικός Δονητής 600 Lb 5200 Vpm 80 Psi | AE9NXW 6L749 VS-32080 psi4.75 "5.5 "4"€455.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO VS-380 Pneumatic Vibrator 725 Lb 4600 Vpm 80 Psi
€598.78 /μονάδα