VIBCO 55-3 Πνευματικός Δονητής 1900 Lb 3200 Vpm 80psi | AD8BGY 4HT82

VIBCO 55-3 Πνευματικός Δονητής 1900 Lb 3200 Vpm 80psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BGY Πρότυπο: 55-3Cross Ref: 4HT82

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€875.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
Χωρητικότητα βάρους δοχείου30,000 λίβρες
CFM @ 60 psi25
CFM @ 80 PSI30
dB @ 80 psi99
DutyΣυνεχής
Βαθμολογία δύναμης1900 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Θύρα εισόδου3 / 8 "NPT
Μέγιστη. Πίεση80 psi
ΒάσηΠόδι
Πλάκα συναρμολόγησηςΠωλείται χωριστά
Κασκόλ1A327
Θύρα εξόδου3 / 8 "NPT
συνολικό ύψος9.437 "
Συνολικό μήκος10.5 "
συνολικό πλάτος5"
Ταχύτητα @ 60 psi3200 vpm
Ταχύτητα @ 80 psi3800 vpm
Τύπος δονητήΈμβολο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)39.12
Πλάτος πλοίου (cm)29.46
Κωδικός ΕΣ8479899895
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση Υλικόσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VIBCO 55-1 Πνευματικός Δονητής 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BGP 4ΗΤ74 55-1Ατσάλι3.875 "4.5 "2"€228.56
VIBCO 55-1-1 / 2 Πνευματικός δονητής 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGQ 4HT75 55-1-1 / 2Ατσάλι7.25 "9"3.5 "€403.41
VIBCO 55-1-1/2S Πνευματικός Δονητής 2400 Vpm | AD8BGR 4HT76 55-1-1 / 2δΧυτοσίδηρος7.25 "9"3.5 "€420.88
VIBCO 55-1-1 / 4 Πνευματικός δονητής 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BGT 4ΗΤ77 55-1-1 / 4Ατσάλι5.625 "6"2.5 "€297.71
VIBCO 55-1-1 / 4S Πνευματικός Δονητής 3300 Vpm | AD8BGU 4HT78 55-1-1 / 4δΧυτοσίδηρος5.625 "6"2.5 "€320.01
VIBCO 55-1S Pneumatic Vibrator 5400 Vpm | AD8BGV 4ΗΤ79 55-1SΧυτοσίδηρος3.875 "4.5 "2"€239.18
VIBCO 55-2 Πνευματικός Δονητής 610 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGW 4HT80 55-2Ατσάλι7.25 "9"3.5 "€432.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO 55-3 Πνευματικός Δονητής 1900 Lb 3200 Vpm 80psi
€875.00 /μονάδα