VIBCO 55-2 Πνευματικός Δονητής 610 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGW 4HT80

VIBCO 55-2 Πνευματικός Δονητής 610 Lb 4000 Vpm 80 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BGW Πρότυπο: 55-2Cross Ref: 4HT80

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€432.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
Χωρητικότητα βάρους δοχείου10,000 λίβρες
CFM @ 60 psi12
CFM @ 80 PSI15
dB @ 80 psi99
DutyΣυνεχής
Βαθμολογία δύναμης610 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Θύρα εισόδου1 / 4 "NPT
Μέγιστη. Πίεση80 psi
ΒάσηΠόδι
Πλάκα συναρμολόγησηςΠωλείται χωριστά
Κασκόλ1A326
Θύρα εξόδου1 / 4 "NPT
συνολικό ύψος7.25 "
Συνολικό μήκος9"
συνολικό πλάτος3.5 "
Ταχύτητα @ 60 psi4000 vpm
Ταχύτητα @ 80 psi5000 vpm
Τύπος δονητήΈμβολο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.025
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ8479899895
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση Υλικόσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VIBCO 55-1 Πνευματικός Δονητής 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BGP 4ΗΤ74 55-1Ατσάλι3.875 "4.5 "2"€228.56
VIBCO 55-1-1 / 2 Πνευματικός δονητής 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGQ 4HT75 55-1-1 / 2Ατσάλι7.25 "9"3.5 "€403.41
VIBCO 55-1-1/2S Πνευματικός Δονητής 2400 Vpm | AD8BGR 4HT76 55-1-1 / 2δΧυτοσίδηρος7.25 "9"3.5 "€420.88
VIBCO 55-1-1 / 4 Πνευματικός δονητής 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BGT 4ΗΤ77 55-1-1 / 4Ατσάλι5.625 "6"2.5 "€297.71
VIBCO 55-1-1 / 4S Πνευματικός Δονητής 3300 Vpm | AD8BGU 4HT78 55-1-1 / 4δΧυτοσίδηρος5.625 "6"2.5 "€320.01
VIBCO 55-1S Pneumatic Vibrator 5400 Vpm | AD8BGV 4ΗΤ79 55-1SΧυτοσίδηρος3.875 "4.5 "2"€239.18
VIBCO 55-2S Πνευματικός Δονητής 2400 Vpm | AD8BGX 4HT81 55-2SΧυτοσίδηρος7.25 "9"3 13 / 16 "€454.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO 55-2 Πνευματικός Δονητής 610 Lb 4000 Vpm 80 Psi
€432.39 /μονάδα