Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIBCO 55-1S Pneumatic Vibrator 5400 Vpm | AD8BGV 4ΗΤ79

VIBCO 55-1S Πνευματικός Δονητής 5400 Vpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BGV Μοντέλο: 55-1SCross Ref: 4HT79
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
€239.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
Χωρητικότητα βάρους δοχείου200 λίβρες
CFM @ 60 psi4
CFM @ 80 PSI5
DutyΣυνεχής
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Θύρα εισόδου1 / 4 "NPT
ΒάσηΠόδι
Πλάκα συναρμολόγησηςΠωλείται χωριστά
συνολικό ύψος3.875 "
Συνολικό μήκος4.5 "
συνολικό πλάτος2"
Ταχύτητα @ 60 psi5400 vpm
Ταχύτητα @ 80 psi6600 vpm
Τύπος δονητήΈμβολο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8479899895
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση Υλικόσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VIBCO 55-1 Πνευματικός Δονητής 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BGP 4ΗΤ74 55-1Ατσάλι3.875 "4.5 "2"€228.56
VIBCO 55-1-1 / 2 Πνευματικός δονητής 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGQ 4HT75 55-1-1 / 2Ατσάλι7.25 "9"3.5 "€403.41
VIBCO 55-1-1/2S Πνευματικός Δονητής 2400 Vpm | AD8BGR 4HT76 55-1-1 / 2δΧυτοσίδηρος7.25 "9"3.5 "€420.88
VIBCO 55-1-1 / 4 Πνευματικός δονητής 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BGT 4ΗΤ77 55-1-1 / 4Ατσάλι5.625 "6"2.5 "€297.71
VIBCO 55-1-1 / 4S Πνευματικός Δονητής 3300 Vpm | AD8BGU 4HT78 55-1-1 / 4δΧυτοσίδηρος5.625 "6"2.5 "€320.01
VIBCO 55-2 Πνευματικός Δονητής 610 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGW 4HT80 55-2Ατσάλι7.25 "9"3.5 "€432.39
VIBCO 55-2S Πνευματικός Δονητής 2400 Vpm | AD8BGX 4HT81 55-2SΧυτοσίδηρος7.25 "9"3 13 / 16 "€454.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO 55-1S Πνευματικός Δονητής 5400 Vpm
€239.18 /μονάδα