VESTIL WP-3737-FD-84B Αναδιπλούμενη Πλατφόρμα με Πλάτη 84 ιντσών, Μέγεθος 37 x 37 ίντσες

Στοιχείο: AG8CJG Μοντέλο: WP-3737-FD-84B
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,213.38 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενη πλατφόρμα συντήρησης
Βάθος βάσης4"
Χωρητικότητα600 lbs.
Σύμπτυξη ύψους11.63 "
Συμπτυγμένο μήκος38 "
Πτυσσόμενο πλάτος38 "
ΠτυσσόμενοςΝαι
ΧρώμαΚίτρινο
Πλάτος πόρτας35 "
Διευρυμένο ύψος πίσω οθόνης84 "
Διπλωμένο ύψος11 5 / 8 "
Διπλό μήκος38 "
Διπλωμένο πλάτος38 "
Για πάχος πιρουνιού1.5 "
Για πλάτος πιρουνιού7.75 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού27.75 "
Ύψος τσέπης πιρούνι3 3 / 8 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7-7 / 8 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 7 / 8 "
Πάχος πιρουνιού1.5 "
Πλάτος περονοφόρου7.75 "
Σχεδιασμός χειρολισθήραςΣταθερή κουπαστή
Ύψος χειρολισθήρας38 "
Ύψος89.5 "
Υψηλό ύψος πλάτης84 "
ΠεριλαμβάνειΛουράκι ασφαλείας 36" και κλειδαριά δακτυλίου
Μήκος38 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέσο ύψος σιδηροτροχιάς23.5 "
Αριθμός θυρών1
Μήκος πλατφόρμας37.75 "
Πλάτος Πλατφόρμας37.75 "
Ύψος κορυφαίας ράγας38 "
Πλάτος38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 87.75
Ύψος πλοίου (cm)227.33
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιευρυμένο ύψος πίσω οθόνηςΎψοςΥψηλό ύψος πλάτηςΤιμή
VESTIL WP-3737-FD Πτυσσόμενη πλατφόρμα εργασίας, 600 λίβρες. Χωρητικότητα, 37 x 37 ίντσες Μέγεθος | AG8CJF WP-3737-FD70 "81.25 "70 "€1,813.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WP-3737-FD-84B Αναδιπλούμενη Πλατφόρμα με Πλάτη 84 ιντσών, Μέγεθος 37 x 37 ίντσες
€2,213.38 /μονάδα