VESTIL Ζυγαριά πάγκου από ανοξείδωτο ατσάλι σειράς BS


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Συμβατό με: BS-915SS-1212-100, BS-915SS-1214-150, BS-915SS-1616-300, BS-915SS-1620-400, BS-915SS-1818-400, BS-915SS-1824-500, BS-915SS-2020-500, BS-915SS-2424-1000, BS-915SS-2424-500 , Μήκος οθόνης: 1" , Βαθμός: Βαθμολογία 304 , Εγκατάσταση: Εγκατεστημένο εργοστάσιο , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Συμβατότητα φορητών συσκευών: Παγκόσμιος , Βαθμολογία NEMA: NEMA 4x/IP68 , Μέγεθος πακέτου: 1
ΣτυλΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουΑναγνωσιμότητασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΎψος εξέδραςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BS-915SS-EPD
-Κόκκινο, Μαύρο, Ασημί---1"6"-€2,515.51
RFQ
A
BS-915SS-1212-100
12 "Ασημένιο100 lbs.0.2 lbs.17 "16 "12 "4"€1,300.07
RFQ
A
BS-915SS-1214-150
12 "Ασημένιο2500 lbs.0.2 lbs.17 "18 "14 "-€1,428.78
RFQ
A
BS-915SS-1620-400
16 "Ασημένιο400 lbs.0.5 lbs.26 "24 "16 "4 1 / 4 "€1,799.72
RFQ
A
BS-915SS-1616-300
16 "Ασημένιο300 lbs.0.5 lbs.26 "20 "16 "4 1 / 4 "€1,647.91
RFQ
A
BS-915SS-1818-400
18 "Ασημένιο400 lbs.0.5 lbs.26 "22 "18 "4 1 / 4 "€1,799.72
RFQ
A
BS-915SS-1824-500
18 "Ασημένιο500 lbs.0.1 lbs.33 "28 "18 "5 1 / 2 "€1,928.45
RFQ
A
BS-915SS-2020-500
20 "Ασημένιο500 lbs.0.1 lbs.33 "24 "20 "-€1,928.45
RFQ
A
BS-915SS-2424-500
24 "Ασημένιο500 lbs.0.1 lbs.33 "28 "24 "-€2,124.74
RFQ
A
BS-915SS-2424-1000
24 "Ασημένιο1000 lbs.0.2 lbs.33 "28 "24 "-€2,169.07
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;