VESTIL BS-915SS-1824-500 Ζυγαριά πάγκου, από ανοξείδωτο χάλυβα, 500 Lb. Χωρητικότητα, 18 x 24 ίντσες Μέγεθος | CE3ANQ

VESTIL BS-915SS-1824-500 Ζυγαριά πάγκου, από ανοξείδωτο χάλυβα, 500 λίβρες. Χωρητικότητα, 18 x 24 ίντσες Μέγεθος

Είδος: CE3ANQ Μοντέλο: BS-915SS-1824-500
€1,928.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος κλίμακας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος οθόνης33 "
Μήκος οθόνης1"
Μήκος οθόνης προβολής1"
Πλάτος οθόνης6"
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Χωρητικότητα φορτίου500 lbs.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΜέτραΛίρες, ουγγιές, κιλά, γραμμάρια
Αξιολόγηση NEMANEMA 4x/IP68
συνολικό ύψος33 "
Συνολικό μήκος28 "
συνολικό πλάτος18 "
Ύψος εξέδρας5 1 / 2 "
Μήκος πλατφόρμας24 "
Πλάτος Πλατφόρμας18 "
Αναγνωσιμότητα0.1 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουΑναγνωσιμότητασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΎψος εξέδραςΤιμή
VESTIL BS-915SS-1212-100 Ζυγαριά πάγκου, από ανοξείδωτο χάλυβα, 100 Lb. Χωρητικότητα, 12 x 12 ίντσες Μέγεθος | CE3ANK BS-915SS-1212-10012 "Ασημένιο100 lbs.0.2 lbs.17 "16 "12 "4"€1,300.07
RFQ
VESTIL BS-915SS-1214-150 Ζυγαριά πάγκου, από ανοξείδωτο χάλυβα, 150 Lb. Χωρητικότητα, 12 x 14 ίντσες Μέγεθος | CE3ANL BS-915SS-1214-15012 "Ασημένιο2500 lbs.0.2 lbs.17 "18 "14 "-€1,428.78
RFQ
VESTIL BS-915SS-1616-300 Ζυγαριά πάγκου, από ανοξείδωτο χάλυβα, 300 Lb. Χωρητικότητα, 16 x 16 ίντσες Μέγεθος | CE3ANM BS-915SS-1616-30016 "Ασημένιο300 lbs.0.5 lbs.26 "20 "16 "4 1 / 4 "€1,647.91
RFQ
VESTIL BS-915SS-1620-400 Ζυγαριά πάγκου, από ανοξείδωτο χάλυβα, 400 Lb. Χωρητικότητα, 16 x 20 ίντσες Μέγεθος | CE3ANN BS-915SS-1620-40016 "Ασημένιο400 lbs.0.5 lbs.26 "24 "16 "4 1 / 4 "€1,799.72
RFQ
VESTIL BS-915SS-1818-400 Ζυγαριά πάγκου, από ανοξείδωτο χάλυβα, 400 Lb. Χωρητικότητα, 18 x 18 ίντσες Μέγεθος | CE3ANP BS-915SS-1818-40018 "Ασημένιο400 lbs.0.5 lbs.26 "22 "18 "4 1 / 4 "€1,799.72
RFQ
VESTIL BS-915SS-2020-500 Ζυγαριά πάγκου, από ανοξείδωτο χάλυβα, 500 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 20 ίντσες Μέγεθος | CE3ANR BS-915SS-2020-50020 "Ασημένιο500 lbs.0.1 lbs.33 "24 "20 "-€1,928.45
RFQ
VESTIL BS-915SS-2424-1000 Ζυγαριά πάγκου, από ανοξείδωτο χάλυβα, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 24 ίντσες Μέγεθος | CE3ANT BS-915SS-2424-100024 "Ασημένιο1000 lbs.0.2 lbs.33 "28 "24 "-€2,169.07
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BS-915SS-1824-500 Ζυγαριά πάγκου, από ανοξείδωτο χάλυβα, 500 λίβρες. Χωρητικότητα, 18 x 24 ίντσες Μέγεθος
€1,928.45 /μονάδα