VESTIL WP-3737-FD Πτυσσόμενη πλατφόρμα εργασίας, 600 λίβρες. Χωρητικότητα, 37 x 37 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: AG8CJF Μοντέλο: WP-3737-FD
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,813.92 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενη πλατφόρμα συντήρησης
Βάθος βάσης4"
Χωρητικότητα600 lbs.
Σύμπτυξη ύψους11.63 "
Συμπτυγμένο μήκος38 "
Πτυσσόμενο πλάτος38 "
ΠτυσσόμενοςΝαι
ΧρώμαΚίτρινο
Πλάτος πόρτας35 "
Διευρυμένο ύψος πίσω οθόνης70 "
Διπλωμένο ύψος11 5 / 8 "
Διπλό μήκος38 "
Διπλωμένο πλάτος38 "
Για πάχος πιρουνιού1.5 "
Για πλάτος πιρουνιού7.75 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού27.75 "
Ύψος τσέπης πιρούνι3 3 / 8 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι8-1 / 4 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 7 / 8 "
Πάχος πιρουνιού1.5 "
Πλάτος περονοφόρου7.75 "
Σχεδιασμός χειρολισθήραςΣταθερή κουπαστή
Ύψος χειρολισθήρας38 "
Ύψος81.25 "
Υψηλό ύψος πλάτης70 "
ΠεριλαμβάνειΛουράκι ασφαλείας 36" και κλειδαριά δακτυλίου
Μήκος38 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέσο ύψος σιδηροτροχιάς23.5 "
Αριθμός θυρών1
Μήκος πλατφόρμας37.75 "
Πλάτος Πλατφόρμας37.75 "
Ύψος κορυφαίας ράγας38 "
Πλάτος38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 102.15
Ύψος πλοίου (cm)206.38
Μήκος πλοίου (cm)95.89
Πλάτος πλοίου (cm)99.06
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιευρυμένο ύψος πίσω οθόνηςΎψοςΥψηλό ύψος πλάτηςΤιμή
VESTIL WP-3737-FD-84B Αναδιπλούμενη Πλατφόρμα με Πλάτη 84 ιντσών, Μέγεθος 37 x 37 ίντσες | AG8CJG WP-3737-FD-84B84 "89.5 "84 "€2,213.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WP-3737-FD Πτυσσόμενη πλατφόρμα εργασίας, 600 λίβρες. Χωρητικότητα, 37 x 37 ίντσες Μέγεθος
€1,813.92 /μονάδα