VESTIL Πτυσσόμενες πλατφόρμες εργασίας σειράς WP-FD


Οι αναδιπλούμενες πλατφόρμες εργασίας της σειράς WP-FD της Vestil παρέχουν έναν ασφαλή και σταθερό υπερυψωμένο χώρο εργασίας για εργασίες συντήρησης, διαχείρισης αποθέματος και συναρμολόγησης. Είναι ιδανικά για αποθήκες, εργοστάσια και εγκαταστάσεις συντήρησης.

Φίλτρα
Βάθος βάσης: 4" , Χωρητικότητα: 600 lbs. , Πτυσσόμενο: Ναι , Χρώμα: Κίτρινο , Πλάτος πόρτας: 35 " , Διπλωμένο πλάτος: 38 " , Fork Pocket Center: 27.75 " , Ύψος τσέπης πιρουνιού: 3 3 / 8 " , Πλάτος τσέπης πιρουνιού: 7 7 / 8 " , Πάχος πιρουνιού: 1.5 " , Πλάτος περόνης: 7.75 " , Σχέδιο χειρολισθήρα: Σταθερή κουπαστή , Ύψος χειρολισθήρας: 38 " , Περιλαμβάνει: Λουράκι ασφαλείας 36" και κλειδαριά δακτυλίου , Μήκος: 38 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέσο ύψος ράγας: 23.5 " , Αριθμός θυρών: 1 , Μήκος πλατφόρμας: 37.75 " , Πλάτος πλατφόρμας: 37.75 " , Ύψος επάνω ράγας: 38 " , Πλάτος: 38 "
ΣτυλΜοντέλοΔιευρυμένο ύψος πίσω οθόνηςΎψοςΥψηλό ύψος πλάτηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
WP-3737-FD
70 "81.25 "70 "€1,813.92
RFQ
B
WP-3737-FD-84B
84 "89.5 "84 "€2,213.38
RFQ

Χαρακτηριστικά

  • Οι πτυσσόμενες πλατφόρμες εργασίας της σειράς WP-FD της Vestil διαθέτουν μοναδικό αναδιπλούμενο σχεδιασμό, βελτιστοποιώντας την απόδοση του χώρου αποθήκευσης όταν δεν χρησιμοποιούνται.
  • Διαθέτουν χειρολισθήρα ύψους 38 ιντσών και μεσαία ράγα ύψους 23-1/2 ιντσών στις τρεις πλευρές, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων κατά τη διάρκεια υψηλών εργασιών.
  • Αυτές οι πλατφόρμες προσφέρουν ένα σύστημα πρόσβασης δύο πυλών, επιτρέποντας στους χρήστες να εισέρχονται από κάθε πλευρά, ενισχύοντας την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα.
  • Είναι συμβατά με περονοφόρα και διαθέτουν χρησιμοποιήσιμες τσέπες πιρουνιού και ένα σύστημα ασφαλείας για πρόσθετη σταθερότητα.
  • Διαθέτουν στιβαρή κατασκευή από χάλυβα με ψημένη επίστρωση πούδρας, που εγγυάται ανθεκτικότητα και μακροζωία σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιοι παράγοντες ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν χρησιμοποιείτε αναδιπλούμενες πλατφόρμες εργασίας;

Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν την ικανότητα βάρους, τη σωστή χρήση, τη σταθερότητα, την προστασία από την πτώση και την ασφαλή προσάρτηση.

Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτές τις αναδιπλούμενες πλατφόρμες εργασίας;

  • Αφαιρέστε τα υπολείμματα και καθαρίστε την επιφάνεια της πλατφόρμας χρησιμοποιώντας σκούπα, ηλεκτρική σκούπα ή ήπιο διάλυμα καθαρισμού.
  • Ελέγχετε τακτικά για ρωγμές, βαθουλώματα ή λυγισμένα εξαρτήματα και επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε αμέσως τυχόν κατεστραμμένα εξαρτήματα.
  • Εφαρμόστε λίπανση σε κινητά εξαρτήματα όπως μεντεσέδες ή μηχανισμούς αναδίπλωσης για ομαλή λειτουργία.
  • Επιθεωρήστε περιοδικά και σφίξτε χαλαρά μπουλόνια ή συνδετήρες για να διατηρήσετε τη δομική ακεραιότητα.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι χειρολισθήρες, τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και τα συστήματα ασφαλείας είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
  • Αποθηκεύστε την πλατφόρμα σε καθαρό, στεγνό χώρο, προστατευμένο από τα στοιχεία και πιθανές ζημιές.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;