Caster Dia .: 4" , Υλικό Caster: Πολυ στο Πολ , Τύπος Caster: (2) άκαμπτο, (2) περιστρεφόμενο με φρένα κλειδώματος , Πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 2 " , Χρώμα: Μπλε, γκρι , Τύπος καταστρώματος: Στερεά , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Πολυ στο Πολ , Υψος: 36 " , Περιλαμβάνει: Περιλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς πλάτους 1 1/2", (2) περιστρεφόμενους τροχούς ασφάλισης με φρένα πλάτους 1 1/2", Απαιτεί ελάχιστη διάμετρο σωλήνα 1/4" και ελάχιστο εάν 72 έως 100 psi , Περιλαμβάνεται υλικό εγκατάστασης: Οχι , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού: 18 " , Min. Πίεση αέρα: 72 έως 100 psi , Min. Διάμετρος σωλήνα: 1 / 4 " , Αρ. του Κάστερ: 4 , Τύπος λειτουργίας: Push Button , Μήκος πλατφόρμας: 36 " , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Φορητό: Ναι , Πηγή ενέργειας: Πνευματικός , Υλικό πίσω τροχίσκου: Πολυ στο Πολ