VESTIL HT-20-2436A-AIR Hydraulic Air Post Table, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG8CYB

VESTIL HT-20-2436A-AIR Hydraulic Air Post Table, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 36 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8CYB Μοντέλο: HT-20-2436A-AIR

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,312.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων
βάση ΤύποςΣτερεός χάλυβας
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου(2) άκαμπτο, (2) περιστρεφόμενο με φρένα κλειδώματος
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
ΧρώμαΜπλε, γκρι
Τύπος καταστρώματοςΣτερεά
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Ύψος36 "
ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς πλάτους 1 1/2", (2) περιστρεφόμενους τροχούς ασφάλισης με φρένα πλάτους 1 1/2", Απαιτεί ελάχιστη διάμετρο σωλήνα 1/4" και ελάχιστο εάν 72 έως 100 psi
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος42 "
Χαμηλό ύψος36 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος54 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού18 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Πίεση αέρα72 έως 100 psi
Ελάχ. Υψος36 "
Ελάχ. Διάμετρος σωλήνα1 / 4 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός Μηνυμάτων4
ΕπιχείρησηΑντλία ποδιών 2 ταχυτήτων
Τύπος λειτουργίαςPush Button
Μήκος πλατφόρμας36 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
ΦορητόςΝαι
Πηγή ενέργειαςΠνευματικός
Υψωμένο ύψος54 "
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 145.35
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL HT-10-2036A-AIR Hydraulic Air Post Table, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG8CXX HT-10-2036A-ΑΕΡΑ1000 lbs.40 "20 "20 "€1,947.10
VESTIL HT-20-3036A-AIR Hydraulic Air Post Table, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG8CYF HT-20-3036A-ΑΕΡΑ2000 lbs.42 "30 "30 "€2,456.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HT-20-2436A-AIR Hydraulic Air Post Table, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 36 ίντσες Μέγεθος
€2,312.33 /μονάδα