VESTIL Σειρά SSC Overpack Containers


Φίλτρα
Βάση Dia .: 23 " , Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χωρητικότητα: 800 lbs. , Διάμετρος: 37 " , Αποχέτευση Περιλαμβάνεται: Ναι , Ύψος πιρουνιού: 2" , Πάχος πιρουνιού: 2" , Πλάτος περόνης: 6" , Εσωτερικό πλάτος: 23 " , Μήκος: 36.25 " , Υλικό: Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας , Χωρητικότητα κάρτερ: 65 gal. , Πλάτος: 36.25 "
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SCC-65-CVR-OR
Πορτοκαλί11.63 "€85.72
B
SCC-65-Ή
Πορτοκαλί29.5 "€302.06
C
SCC-65-YL
Κίτρινο29.5 "€302.06
D
SCC-65-CVR-YL
Κίτρινο11.63 "€85.72

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;