Βάση συγκράτησης τυμπάνου VESTIL SCC-65-YL, κίτρινο | AG7YLY

VESTIL Βάση συγκράτησης τυμπάνου SCC-65-YL, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YLY Μοντέλο: SCC-65-YL

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€302.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπερφόρτωση τυμπάνου
Βάση Dia.23 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα800 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Περιλαμβάνεται αποχέτευσηΝαι
Υλικό τυμπάνουΧάλυβα, πλαστικό
Ύψος πιρούνι2"
Πάχος πιρουνιού2"
Πλάτος περονοφόρου6"
Ύψος29.5 "
Εσωτερικό πλάτος23 "
Μήκος36.25 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τυμπάνων1
Χωρητικότητα κάρτερ65 gal.
Πλάτος36.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)74.93
Μήκος πλοίου (cm)92.08
Πλάτος πλοίου (cm)92.08
Κωδικός ΕΣ3926901000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΤιμή
VESTIL SCC-65-CVR-OR Καπάκι συγκράτησης τυμπάνου, Πορτοκαλί | AG7YLV SCC-65-CVR-ORΠορτοκαλί11.63 "€85.72
VESTIL SCC-65-CVR-YL Καπάκι συγκράτησης τυμπάνου, κίτρινο | AG7YLW SCC-65-CVR-YLΚίτρινο11.63 "€85.72
VESTIL SCC-65-OR Βάση συγκράτησης τυμπάνου, Πορτοκαλί | AG7YLX SCC-65-ΉΠορτοκαλί29.5 "€302.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Βάση συγκράτησης τυμπάνου SCC-65-YL, κίτρινο
€302.06 /μονάδα