VESTIL WIRE-S Φωλιασμένο συρμάτινο καρότσι, 36 x 17 x 40 ίντσες Μέγεθος | AG8CEK 3HGF7

VESTIL WIRE-S Nestable Wire Cart, μέγεθος 36 x 17 x 40 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8CEK Μοντέλο: WIRE-SCross Ref: 3HGF7

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€465.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας Wire-Sided
Ύψος κάτω καλαθιού3 / 4 "
Μήκος κάτω καλαθιού26 1 / 2 "
Πλάτος κάτω καλαθιού17 1 / 2 "
Πλάτος πυθμένα17.5 "
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΠεριστρεφόμενος χωρίς σήμανση Poly-on-Poly
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος καταστρώματος9 13 / 16 "
Μπροστινός τροχός Dia.5"
Πλάτος μπροστινού τροχού1.25 "
Ύψος40.75 "
Μήκος36.437 "
Ύψος χειλιών8"
Χωρητικότητα φορτίου90 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος πλέγματος (σε.)1"
Πλάτος ματιών1"
ΦωλιάΝαι
Προστέθηκε μήκος ένθεσης11 1 / 4 "
Αρ. Ράφι2
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός Ράφων2
Αριθμός τροχών4
συνολικό ύψος40.75 "
Συνολικό μήκος36.44 "
συνολικό πλάτος17.5 "
Πίσω τροχός Dia.5"
Πλάτος πίσω τροχού1.25 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου90 lbs.
Ύψος επάνω καλαθιού7"
Μήκος επάνω καλαθιού25 1 / 2 "
Πλάτος επάνω καλαθιού19 "
Τροχός Dia.5"
Πλάτος τροχού1.25 "
Πλάτος17.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)103.51
Μήκος πλοίου (cm)92.55
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΜήκος κάτω καλαθιούΠλάτος κάτω καλαθιούσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΎψος επάνω καλαθιούΜήκος επάνω καλαθιούΤιμή
VESTIL WIRE-L Nestable συρμάτινο καρότσι, 59 x 28 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG8CEH 3HGF8 ΣΥΣΤΗΜΑ-Λ245 3 / 4 "25 3 / 4 "36.75 "59.25 "28.75 "15 1 / 2 "26 "€715.87
VESTIL WIRE-M Nestable συρμάτινο καρότσι, 52 x 28 x 43 ίντσες Μέγεθος | AG8CEJ 3HGF9 ΣΥΣΤΗΜΑ-Μ148 "21 3 / 4 "43.25 "52 "28.75 "--€486.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WIRE-S Nestable Wire Cart, μέγεθος 36 x 17 x 40 ίντσες
€465.15 /μονάδα