VESTIL WIRE-M Nestable συρμάτινο καρότσι, 52 x 28 x 43 ίντσες Μέγεθος | AG8CEJ 3HGF9

VESTIL WIRE-M Nestable Wire Cart, 52 x 28 x 43 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CEJ Μοντέλο: WIRE-MCross Ref: 3HGF9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€486.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας Wire-Sided
Ύψος κάτω καλαθιού3 / 4 "
Μήκος κάτω καλαθιού48 "
Πλάτος κάτω καλαθιού21 3 / 4 "
Πλάτος πυθμένα21.75 "
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΠεριστρεφόμενος χωρίς σήμανση Poly-on-Poly
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος καταστρώματος9 3 / 8 "
Μπροστινός τροχός Dia.4.75 "
Πλάτος μπροστινού τροχού1.25 "
Ύψος43.25 "
Μήκος52 "
Χωρητικότητα φορτίου90 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος πλέγματος (σε.)1"
Πλάτος ματιών4"
ΦωλιάΝαι
Προστέθηκε μήκος ένθεσης16 1 / 2 "
Αρ. Ράφι1
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός Ράφων1
Αριθμός τροχών4
συνολικό ύψος43.25 "
Συνολικό μήκος52 "
συνολικό πλάτος28.75 "
Πίσω τροχός Dia.4.75 "
Πλάτος πίσω τροχού1.25 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου90 lbs.
Τροχός Dia.4.75 "
Πλάτος τροχού1.25 "
Πλάτος28.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.1
Ύψος πλοίου (cm)109.86
Μήκος πλοίου (cm)132.08
Πλάτος πλοίου (cm)73.03
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΜήκος κάτω καλαθιούΠλάτος κάτω καλαθιούσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΎψος επάνω καλαθιούΜήκος επάνω καλαθιούΤιμή
VESTIL WIRE-L Nestable συρμάτινο καρότσι, 59 x 28 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG8CEH 3HGF8 ΣΥΣΤΗΜΑ-Λ245 3 / 4 "25 3 / 4 "36.75 "59.25 "28.75 "15 1 / 2 "26 "€715.87
VESTIL WIRE-S Φωλιασμένο συρμάτινο καρότσι, 36 x 17 x 40 ίντσες Μέγεθος | AG8CEK 3HGF7 ΣΥΣΤΗΜΑ226 1 / 2 "17 1 / 2 "40.75 "36.44 "17.5 "7"25 1 / 2 "€465.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WIRE-M Nestable Wire Cart, 52 x 28 x 43 ίντσες
€486.61 /μονάδα