VESTIL WIRE-L Nestable συρμάτινο καρότσι, 59 x 28 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG8CEH 3HGF8

VESTIL WIRE-L Nestable Wire Cart, μέγεθος 59 x 28 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CEH Μοντέλο: WIRE-LCross Ref: 3HGF8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€715.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας Wire-Sided
Ύψος κάτω καλαθιού3 / 4 "
Μήκος κάτω καλαθιού45 3 / 4 "
Πλάτος κάτω καλαθιού25 3 / 4 "
Πλάτος πυθμένα25.75 "
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΆκαμπτο Poly-on-Poly χωρίς σήμανση
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, περιστρεφόμενο
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος καταστρώματος13 "
Μπροστινός τροχός Dia.5"
Πλάτος μπροστινού τροχού2"
Ύψος36.75 "
Μήκος59.25 "
Χωρητικότητα φορτίου275 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος πλέγματος (σε.)2"
Πλάτος ματιών4"
ΦωλιάΝαι
Προστέθηκε μήκος ένθεσης16 1 / 4 "
Αρ. Ράφι2
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός Ράφων2
Αριθμός τροχών4
συνολικό ύψος36.75 "
Συνολικό μήκος59.25 "
συνολικό πλάτος28.75 "
Πίσω τροχός Dia.5"
Πλάτος πίσω τροχού2"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου275 lbs.
Ύψος επάνω καλαθιού15 1 / 2 "
Μήκος επάνω καλαθιού26 "
Πλάτος επάνω καλαθιού11 "
Τροχός Dia.5"
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος28.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 61.2
Ύψος πλοίου (cm)93.35
Μήκος πλοίου (cm)150.5
Πλάτος πλοίου (cm)73.03
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΜήκος κάτω καλαθιούΠλάτος κάτω καλαθιούσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΎψος επάνω καλαθιούΜήκος επάνω καλαθιούΤιμή
VESTIL WIRE-M Nestable συρμάτινο καρότσι, 52 x 28 x 43 ίντσες Μέγεθος | AG8CEJ 3HGF9 ΣΥΣΤΗΜΑ-Μ148 "21 3 / 4 "43.25 "52 "28.75 "--€486.61
VESTIL WIRE-S Φωλιασμένο συρμάτινο καρότσι, 36 x 17 x 40 ίντσες Μέγεθος | AG8CEK 3HGF7 ΣΥΣΤΗΜΑ226 1 / 2 "17 1 / 2 "40.75 "36.44 "17.5 "7"25 1 / 2 "€465.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WIRE-L Nestable Wire Cart, μέγεθος 59 x 28 x 36 ίντσες
€715.87 /μονάδα