Ντουλάπι αποθήκευσης VESTIL VSC-SSC-185, 185 Κάδοι, Μέγεθος 24 x 84 ίντσες | AG8BYY

VESTIL VSC-SSC-185 Ντουλάπι αποθήκευσης, 185 Κάδοι, Μέγεθος 24 x 84 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BYY Μοντέλο: VSC-SSC-185

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,319.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
ΧρώμαΓκρι, Κίτρινο
Βάθος24 "
χωρητικότητα πόρτας650 lbs.
Ταιριάζει σε ύψος6 πόδια.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος84 "
Μήκος24 "
κλειδώνειΝαι
ΥλικόΧάλυβα, πλαστικό
υλικό Πάχος14 γκα
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. Ράφι3
Αριθμός κάδων στυλ A80
Αριθμός κάδων στυλ B90
Αριθμός Κάδων185
Αριθμός διαμερισμάτων185
Αριθμός θυρών2
Αριθμός κάδων στυλ E9
Χωρητικότητα ραφιού500 lbs.
Υλικό ραφιώνΑτσάλι
Τα μεγέθη περιλαμβάνουνΚάδοι στυλ A (80)- 4" x 5" x 3", Κάδοι στυλ B (90)- 4" x 7" x 3", Κάδοι στυλ D (6)- 8" x 15" x 7" και E Κάδοι στυλ (9) - 16" x 15" x 7"
Συνολικός αριθμός κάδων185
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 300.6
Ύψος πλοίου (cm)213.36
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤύπος κάδουΧωρητικότηταΑρ. ΡάφιΑριθμός κάδων στυλ AΑριθμός κάδων στυλ BΑριθμός ΚάδωνΑριθμός κάδων στυλ DΤιμή
VESTIL VSC-3501-102 Ντουλάπι αποθήκευσης, 102 κάδοι, 36 x 72 ίντσες Μέγεθος | AG8BYR VSC-3501-102Χάλυβα, πλαστικό--34848102-€4,720.49
RFQ
VESTIL VSC-3501-132 Ντουλάπι αποθήκευσης, 132 κάδοι, 36 x 72 ίντσες Μέγεθος | AG8BYT VSC-3501-132Χάλυβα, πλαστικό--3484813212€4,865.17
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης VESTIL VSC-3501-NB, μέγεθος 36 x 72 ίντσες, προσαρμοσμένο | AG8BYU VSC-3501-NBΑτσάλι-------€3,181.39
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης VESTIL VSC-JC-137, 137 Κάδοι, Μέγεθος 24 x 78 ίντσες | AG8BYV VSC-JC-137Χάλυβα, πλαστικό--36464137-€5,881.83
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης VESTIL VSC-JC-171, 171 Κάδοι, Μέγεθος 24 x 78 ίντσες | AG8BYW VSC-JC-171Χάλυβα, πλαστικό---646417113€6,321.31
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης VESTIL VSC-JC-NB, μέγεθος 24 x 78 ίντσες, προσαρμοσμένο | AG8BYX VSC-JC-NBΑτσάλι-------€4,137.88
Ντουλάπι αποθήκευσης VESTIL VSC-SSC-227, 227 Κάδοι, Μέγεθος 24 x 84 ίντσες | AG8BYZ VSC-SSC-227Χάλυβα, πλαστικό---809022718€6,458.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VSC-SSC-185 Ντουλάπι αποθήκευσης, 185 Κάδοι, Μέγεθος 24 x 84 ίντσες
€6,319.93 /μονάδα