VESTIL VSC-3501-132 Ντουλάπι αποθήκευσης, 132 κάδοι, 36 x 72 ίντσες Μέγεθος | AG8BYT

VESTIL VSC-3501-132 Ντουλάπι αποθήκευσης, 132 Κάδοι, Μέγεθος 36 x 72 ίντσες

Στοιχείο: AG8BYT Μοντέλο: VSC-3501-132
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,865.17 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
ΧρώμαΓκρι, Κίτρινο
Βάθος24 "
Ταιριάζει σε ύψος18 πόδια.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος72 "
Μήκος24 "
κλειδώνειΝαι
ΥλικόΧάλυβα, πλαστικό
υλικό Πάχος14 γκα
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. Ράφι3
Αριθμός κάδων στυλ A48
Αριθμός κάδων στυλ B48
Αριθμός Κάδων132
Αριθμός διαμερισμάτων132
Αριθμός κάδων στυλ D12
Αριθμός θυρών2
Αριθμός κάδων στυλ E6
Υλικό ραφιώνΑτσάλι
Τα μεγέθη περιλαμβάνουνΚάδοι στυλ A (48)- 4" x 5" x 3", Κάδοι στυλ B (48)- 4" x 7" x 3", Κάδοι στυλ C (18)- 6" x 11" x 5", D Style Κάδοι (12)- 8" x 15" x 7" και κάδοι στυλ E (6) - 16" x 15" x 7"
Συνολικός αριθμός κάδων132
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 180
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤύπος κάδουΧωρητικότηταΑρ. ΡάφιΑριθμός κάδων στυλ AΑριθμός κάδων στυλ BΑριθμός ΚάδωνΑριθμός κάδων στυλ DΤιμή
VESTIL VSC-3501-102 Ντουλάπι αποθήκευσης, 102 κάδοι, 36 x 72 ίντσες Μέγεθος | AG8BYR VSC-3501-102Χάλυβα, πλαστικό--34848102-€4,720.49
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης VESTIL VSC-3501-NB, μέγεθος 36 x 72 ίντσες, προσαρμοσμένο | AG8BYU VSC-3501-NBΑτσάλι-------€3,181.39
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης VESTIL VSC-JC-137, 137 Κάδοι, Μέγεθος 24 x 78 ίντσες | AG8BYV VSC-JC-137Χάλυβα, πλαστικό--36464137-€5,881.83
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης VESTIL VSC-JC-171, 171 Κάδοι, Μέγεθος 24 x 78 ίντσες | AG8BYW VSC-JC-171Χάλυβα, πλαστικό---646417113€6,321.31
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης VESTIL VSC-JC-NB, μέγεθος 24 x 78 ίντσες, προσαρμοσμένο | AG8BYX VSC-JC-NBΑτσάλι-------€4,137.88
Ντουλάπι αποθήκευσης VESTIL VSC-SSC-185, 185 Κάδοι, Μέγεθος 24 x 84 ίντσες | AG8BYY VSC-SSC-185Χάλυβα, πλαστικό--38090185-€6,319.93
Ντουλάπι αποθήκευσης VESTIL VSC-SSC-227, 227 Κάδοι, Μέγεθος 24 x 84 ίντσες | AG8BYZ VSC-SSC-227Χάλυβα, πλαστικό---809022718€6,458.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VSC-3501-132 Ντουλάπι αποθήκευσης, 132 Κάδοι, Μέγεθος 36 x 72 ίντσες
€4,865.17 /μονάδα