Ντουλάπι αποθήκευσης VESTIL VSC-SSC-227, 227 Κάδοι, Μέγεθος 24 x 84 ίντσες | AG8BYZ

VESTIL VSC-SSC-227 Ντουλάπι αποθήκευσης, 227 Κάδοι, Μέγεθος 24 x 84 ίντσες

Στοιχείο: AG8BYZ Μοντέλο: VSC-SSC-227
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,458.87 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
ΧρώμαΓκρι, Κίτρινο
Βάθος24 "
Ταιριάζει σε ύψος30 πόδια.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος84 "
Μήκος24 "
κλειδώνειΝαι
ΥλικόΧάλυβα, πλαστικό
υλικό Πάχος14 γκα
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. Ράφι0
Αριθμός κάδων στυλ A80
Αριθμός κάδων στυλ B90
Αριθμός Κάδων227
Αριθμός διαμερισμάτων227
Αριθμός κάδων στυλ D18
Αριθμός θυρών2
Αριθμός κάδων στυλ E9
Υλικό ραφιώνΑτσάλι
Τα μεγέθη περιλαμβάνουνΚάδοι στυλ A (80)- 4" x 5" x 3", Κάδοι στυλ B (90)- 4" x 7" x 3", Κάδοι στυλ C (30)- 6" x 11" x 5", D Style Κάδοι (18)- 8" x 15" x 7" και κάδοι στυλ E (9) - 16" x 15" x 7"
Συνολικός αριθμός κάδων227
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 295.65
Ύψος πλοίου (cm)213.36
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤύπος κάδουΧωρητικότηταΑρ. ΡάφιΑριθμός κάδων στυλ AΑριθμός κάδων στυλ BΑριθμός ΚάδωνΑριθμός κάδων στυλ DΤιμή
VESTIL VSC-3501-102 Ντουλάπι αποθήκευσης, 102 κάδοι, 36 x 72 ίντσες Μέγεθος | AG8BYR VSC-3501-102Χάλυβα, πλαστικό--34848102-€4,720.49
RFQ
VESTIL VSC-3501-132 Ντουλάπι αποθήκευσης, 132 κάδοι, 36 x 72 ίντσες Μέγεθος | AG8BYT VSC-3501-132Χάλυβα, πλαστικό--3484813212€4,865.17
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης VESTIL VSC-3501-NB, μέγεθος 36 x 72 ίντσες, προσαρμοσμένο | AG8BYU VSC-3501-NBΑτσάλι-------€3,181.39
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης VESTIL VSC-JC-137, 137 Κάδοι, Μέγεθος 24 x 78 ίντσες | AG8BYV VSC-JC-137Χάλυβα, πλαστικό--36464137-€5,881.83
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης VESTIL VSC-JC-171, 171 Κάδοι, Μέγεθος 24 x 78 ίντσες | AG8BYW VSC-JC-171Χάλυβα, πλαστικό---646417113€6,321.31
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης VESTIL VSC-JC-NB, μέγεθος 24 x 78 ίντσες, προσαρμοσμένο | AG8BYX VSC-JC-NBΑτσάλι-------€4,137.88
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης VESTIL VSC-SSC-185, 185 Κάδοι, Μέγεθος 24 x 84 ίντσες | AG8BYY VSC-SSC-185Χάλυβα, πλαστικό--38090185-€6,319.93
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VSC-SSC-227 Ντουλάπι αποθήκευσης, 227 Κάδοι, Μέγεθος 24 x 84 ίντσες
€6,458.87 /μονάδα