Ντουλάπι αποθήκευσης VESTIL VSC-JC-137, 137 Κάδοι, Μέγεθος 24 x 78 ίντσες | AG8BYV

VESTIL VSC-JC-137 Ντουλάπι αποθήκευσης, 137 Κάδοι, Μέγεθος 24 x 78 ίντσες

Στοιχείο: AG8BYV Μοντέλο: VSC-JC-137
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,881.83 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
ΧρώμαΓκρι, Κίτρινο
Βάθος24 "
χωρητικότητα πόρτας650 lbs.
Ταιριάζει σε ύψος3 πόδια.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος78 "
Μήκος24 "
κλειδώνειΝαι
ΥλικόΧάλυβα, πλαστικό
υλικό Πάχος14 γκα
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. Ράφι3
Αριθμός κάδων στυλ A64
Αριθμός κάδων στυλ B64
Αριθμός Κάδων137
Αριθμός διαμερισμάτων137
Αριθμός θυρών2
Αριθμός κάδων στυλ E6
Χωρητικότητα ραφιού700 lbs.
Υλικό ραφιώνΑτσάλι
Τα μεγέθη περιλαμβάνουνΚάδοι στυλ A (64)- 4" x 5" x 3", Κάδοι στυλ B (64)- 4" x 7" x 3", Κάδοι στυλ D (3)- 8" x 15" x 7" και E Κάδοι στυλ (6) - 16" x 15" x 7"
Συνολικός αριθμός κάδων137
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 239.85
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤύπος κάδουΧωρητικότηταΑρ. ΡάφιΑριθμός κάδων στυλ AΑριθμός κάδων στυλ BΑριθμός ΚάδωνΑριθμός κάδων στυλ DΤιμή
VESTIL VSC-3501-102 Ντουλάπι αποθήκευσης, 102 κάδοι, 36 x 72 ίντσες Μέγεθος | AG8BYR VSC-3501-102Χάλυβα, πλαστικό--34848102-€4,720.49
RFQ
VESTIL VSC-3501-132 Ντουλάπι αποθήκευσης, 132 κάδοι, 36 x 72 ίντσες Μέγεθος | AG8BYT VSC-3501-132Χάλυβα, πλαστικό--3484813212€4,865.17
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης VESTIL VSC-3501-NB, μέγεθος 36 x 72 ίντσες, προσαρμοσμένο | AG8BYU VSC-3501-NBΑτσάλι-------€3,181.39
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης VESTIL VSC-JC-171, 171 Κάδοι, Μέγεθος 24 x 78 ίντσες | AG8BYW VSC-JC-171Χάλυβα, πλαστικό---646417113€6,321.31
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης VESTIL VSC-JC-NB, μέγεθος 24 x 78 ίντσες, προσαρμοσμένο | AG8BYX VSC-JC-NBΑτσάλι-------€4,137.88
Ντουλάπι αποθήκευσης VESTIL VSC-SSC-185, 185 Κάδοι, Μέγεθος 24 x 84 ίντσες | AG8BYY VSC-SSC-185Χάλυβα, πλαστικό--38090185-€6,319.93
Ντουλάπι αποθήκευσης VESTIL VSC-SSC-227, 227 Κάδοι, Μέγεθος 24 x 84 ίντσες | AG8BYZ VSC-SSC-227Χάλυβα, πλαστικό---809022718€6,458.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VSC-JC-137 Ντουλάπι αποθήκευσης, 137 Κάδοι, Μέγεθος 24 x 78 ίντσες
€5,881.83 /μονάδα