Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL VDKR-P101 κιγκλίδωμα ασφαλείας χαλύβδινων σωλήνων, μονή υποδοχή | AG8BNH

VESTIL VDKR-P101 κιγκλίδωμα ασφαλείας χαλύβδινων σωλήνων, μονή υποδοχή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BNH Μοντέλο: VDKR-P101
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
€52.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
ΧρώμαΣχίζα
Ύψος4"
Μήκος5"
ΥλικόΑτσαλοσίδερο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός οπών μπουλονιών4
Αριθμός οπών στερέωσης4
Πλάτος5"
Ύψος σανίδας ξύλινων δακτύλων4 ", 6"
Μήκος σανίδας ξύλινων δακτύλων2"
Δουλεύει μεVDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8, ADKR-2, ADKR-3, ADKR-4, ADKR-5, ADKR-6, ADKR- 7, ADKR-8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΥλικόΧαρακτηριστικάΤιμή
VESTIL VDKR-P102 Κιγκλίδωμα Ασφαλείας Ατσάλινο Σωλήνα, Διπλή υποδοχή | AG8BNJ VDKR-P102Ασημένιο4"7"ΑτσαλοσίδεροΔιπλή υποδοχή για κιγκλίδωμα ασφαλείας σωλήνων€85.79
VESTIL VDKR-W-101 Ατσάλινη Μονή Πρίζα Χωρίς Πέλμα | AG8BNL VDKR-W-101Ασημένιο3.94 "5"ΑτσάλιΜονή υποδοχή χωρίς σανίδα δακτύλων€35.59
VESTIL VDKR-W-102 Ατσάλινη Διπλή Πρίζα Χωρίς Πατώματα | AG8BNM VDKR-W-102Ασημένιο3.94 "7"ΑτσάλιΔιπλή πρίζα χωρίς σανίδα δακτύλων€42.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VDKR-P101 κιγκλίδωμα ασφαλείας χαλύβδινων σωλήνων, μονή υποδοχή
€52.77 /μονάδα