Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL VDKR-P102 Κιγκλίδωμα Ασφαλείας Ατσάλινο Σωλήνα, Διπλή υποδοχή | AG8BNJ

VESTIL VDKR-P102 Κιγκλίδωμα Ασφαλείας Ατσάλινο Σωλήνα, Διπλή Πρίζα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BNJ Μοντέλο: VDKR-P102
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
€85.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος4"
Μήκος7"
ΥλικόΑτσαλοσίδερο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός οπών μπουλονιών4
Αριθμός οπών στερέωσης4
ΧαρακτηριστικάΔιπλή υποδοχή για κιγκλίδωμα ασφαλείας σωλήνων
Πλάτος5"
Ύψος σανίδας ξύλινων δακτύλων4 ", 6"
Μήκος σανίδας ξύλινων δακτύλων2"
Δουλεύει μεVDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8, ADKR-2, ADKR-3, ADKR-4, ADKR-5, ADKR-6, ADKR- 7, ADKR-8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΥλικόΧαρακτηριστικάΤιμή
VESTIL VDKR-P101 κιγκλίδωμα ασφαλείας χαλύβδινων σωλήνων, μονή υποδοχή | AG8BNH VDKR-P101Σχίζα4"5"Ατσαλοσίδερο-€52.77
VESTIL VDKR-W-101 Ατσάλινη Μονή Πρίζα Χωρίς Πέλμα | AG8BNL VDKR-W-101Ασημένιο3.94 "5"ΑτσάλιΜονή υποδοχή χωρίς σανίδα δακτύλων€35.59
VESTIL VDKR-W-102 Ατσάλινη Διπλή Πρίζα Χωρίς Πατώματα | AG8BNM VDKR-W-102Ασημένιο3.94 "7"ΑτσάλιΔιπλή πρίζα χωρίς σανίδα δακτύλων€42.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VDKR-P102 Κιγκλίδωμα Ασφαλείας Ατσάλινο Σωλήνα, Διπλή Πρίζα
€85.79 /μονάδα