AKRO-MILS 30084 Ράφια Shelfmax


Οι κάδοι ShelfMax της σειράς Akro-Mils 30084 χρησιμοποιούνται στα ράφια για την οργάνωση μικρών εξαρτημάτων και εξαρτημάτων. Χρησιμοποιούνται ιδανικά σε αποθήκες, κέντρα διανομής, συνεργεία αυτοκινήτων και επισκευών και γραμμές κατασκευής και συναρμολόγησης.

Φίλτρα
Ύψος: 6 "έως 8" , Εσωτερικό ύψος: 5 15 / 16 " , Εσωτερικό μήκος: 21 3 / 4 " , Εσωτερικό πλάτος: 6 5 / 8 " , Μήκος: 22 "έως 24" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 35 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Short: 7 , Εξωτερικό ύψος: 6" , Εξωτερικό μήκος: 23 5 / 8 " , Εξωτερικό πλάτος: 8 3 / 8 " , Ποσότητα συσκευασίας: 6 , Πλάτος: 8 "έως 10"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30084 ΜΠΛΕ
Μπλε€40.53
B
30084SCLAR
Καθαρισμός€45.32
C
30084RED
Red€40.53

30084 Ράφια Shelfmax

Οι κάδοι ShelfMax της σειράς Akro-Mils 30084 χρησιμοποιούνται στα ράφια για την οργάνωση μικρών εξαρτημάτων και εξαρτημάτων. Χρησιμοποιούνται ιδανικά σε αποθήκες, κέντρα διανομής, συνεργεία αυτοκινήτων και επισκευών και γραμμές κατασκευής και συναρμολόγησης.

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν πλαστική κατασκευή για δομική ακαμψία και αντέχουν φορτία έως 35 λίβρες.
  • Αυτοί οι κάδοι ραφιών έχουν ένα μεγάλο μπροστινό άνοιγμα χοάνης για εύκολη πρόσβαση και μια χυτή περιοχή ετικετών για εύκολη αναγνώριση των αποθηκευμένων αντικειμένων.
  • Διατίθενται σε κόκκινο, μπλε και διαφανή / καθαρά χρώματα για τη δημιουργία ενός χρωματικά κωδικοποιημένου συστήματος αποθήκευσης για την αναγνώριση διαφορετικών αντικειμένων που είναι αποθηκευμένα στον ίδιο χώρο.
  • Αυτοί οι κάδοι ραφιών ύψους 6 ιντσών φωλιάζουν μεταξύ τους όταν είναι άδειοι ή σχηματίζουν σταθερές μονάδες αποθήκευσης σε ράφια από χάλυβα και σύρμα όταν γεμίζουν.
  • Έχουν μονοκόμματη κατασκευή που είναι αδιάβροχη και δεν επηρεάζεται από λάδια ή γράσο.
  • Αυτοί οι κάδοι ραφιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σχάρες / ράφια / κάθετες μονάδες αποθήκευσης και ανάκτησης μήκους 12, 18 & 24 ιντσών.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ακρο-Μιλς 29301 Κάτοχος καρτών: Χρησιμοποιείται για την κατασκευή διαμερισμάτων σε κάδους ραφιών και διατίθεται σε διαφανές στυλ.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να καθαρίσετε τους κάδους ραφιών Akro-Mils 30084 Series;

Αυτοί οι κάδοι μπορούν να καθαριστούν με ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό. Αποφύγετε σκληρά χημικά και λειαντικά καθαριστικά, καθώς μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στον κάδο.

Γιατί οι κάδοι ραφιών της Akro-Mils έχουν χρωματική κωδικοποίηση;

Αυτοί οι κάδοι ραφιών είναι διαθέσιμοι σε πολλά χρώματα για εύκολη αναγνώριση, επιτρέποντας μια άμεση οπτική ένδειξη για το πού είναι πιθανό να αποθηκευτεί ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Αποτρέπουν επίσης τη διασταυρούμενη μόλυνση στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων και βοηθούν στη διάκριση μεταξύ υδραυλικών και ηλεκτρικών προμηθειών σε μια εγκατάσταση συντήρησης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;