Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30084RED Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 8-3/8 Inch Width, 6 Inch Height, Red | AD3NCB 40J799

AKRO-MILS 30084 ΚΟΚΚΙΝΟΣ Κάδος ραφιού, 23-5/8 ίντσες μήκος, 8-3/8 ίντσες πλάτος, 6 ίντσες ύψος, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3NCB Μοντέλο: 30084REDCross Ref: 40J799
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
€40.53 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαRed
Ύψος6 "έως 8"
Μέσα σε ύψος5 15 / 16 "
Εσωτερικό Μήκος21 3 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος6 5 / 8 "
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου35 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Short of Divider Slots7
Εκτός ύψους6"
Εξωτερικό μήκος23 5 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος8 3 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα6
Τόμος0.54 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.54 cu. ft.
Πλάτος8 "έως 10"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.837
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)62.55
Πλάτος πλοίου (cm)23.83
Κωδικός ΕΣ3924905650
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 30084ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, 23-5/8 ίντσες μήκος, 8-3/8 ίντσες πλάτος, 6 ίντσες ύψος, μπλε | AD3NCA 40J797 30084 ΜΠΛΕΜπλε€40.53
AKRO-MILS 30084SCLAR Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 8-3/8 Inch Width, 6 Inch Height, Clear | AD3NCC 40J801 30084SCLARΚαθαρισμός€45.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30084 ΚΟΚΚΙΝΟΣ Κάδος ραφιού, 23-5/8 ίντσες μήκος, 8-3/8 ίντσες πλάτος, 6 ίντσες ύψος, κόκκινο
€40.53 /μονάδα