Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30084SCLAR Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 8-3/8 Inch Width, 6 Inch Height, Clear | AD3NCC 40J801

AKRO-MILS 30084Κάδος ραφιού SCLAR, Μήκος 23-5/8 ίντσες, Πλάτος 8-3/8 ίντσες, Ύψος 6 ίντσες, καθαρός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3NCC Μοντέλο: 30084SCLARCross Ref: 40J801

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.32 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαΚαθαρισμός
Ύψος6 "έως 8"
Μέσα σε ύψος5 15 / 16 "
Εσωτερικό Μήκος21 3 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος6 5 / 8 "
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου35 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Short of Divider Slots7
Εκτός ύψους6"
Εξωτερικό μήκος23 5 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος8 3 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα6
Τόμος0.54 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.54 cu. ft.
Πλάτος8 "έως 10"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)62.55
Πλάτος πλοίου (cm)23.83
Κωδικός ΕΣ3924905650
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 30084ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, 23-5/8 ίντσες μήκος, 8-3/8 ίντσες πλάτος, 6 ίντσες ύψος, μπλε | AD3NCA 40J797 30084 ΜΠΛΕΜπλε€40.53
AKRO-MILS 30084RED Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 8-3/8 Inch Width, 6 Inch Height, Red | AD3NCB 40J799 30084REDRed€40.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30084Κάδος ραφιού SCLAR, Μήκος 23-5/8 ίντσες, Πλάτος 8-3/8 ίντσες, Ύψος 6 ίντσες, καθαρός
€45.32 /μονάδα