VESTIL URWC-25-SS Τροχός τσοκ με ατσάλι, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 ίντσα Μέγεθος, 30 τόνοι, πορτοκαλί, ουρεθάνη | AG8BHT

VESTIL URWC-25-SS Τροχός τσοκ με χαλύβδινο καρφιά, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 ίντσα Μέγεθος, 30 τόνος, πορτοκαλί, ουρεθάνη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BHT Μοντέλο: URWC-25-SS

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€415.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
Χωρητικότητα30 τόνοι.
Στυλ τσοκΜέγα άτομο ζώο
ΧρώμαΠορτοκαλί
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
HandlesΝαι
Ύψος14.5 "
ΠεριλαμβάνειΕνσωματωμένες λαβές
Μήκος17 "
Όριο φέροντος φορτίου60000 lbs.
ΥλικόΟυρεθάνη
Υλικό κατασκευήςπλαστικός
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος17 "
συνολικό ύψος14.5 "
συνολικό πλάτος14.5 "
ΧρήσηΑυτοκίνητα, Φορτηγά και Αεροπλάνα
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού14.5 "
Μήκος τσοκ τροχού17 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού20 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού14.5 "
Πλάτος14.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)36.83
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL URWC-15 Standard Chock Τροχού, 11 x 8 x 8 Inch Size, 30 Ton, Orange, Urethane | AG8BHP URWC-15---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€65.65
VESTIL URWC-2 Τσοκ τροχών, Μίνι, 8 x 7 x 6 ίντσες Μέγεθος, Χωρητικότητα 15 τόνων, Πορτοκαλί, Ουρεθάνη | AG8BHQ URWC-2---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€65.74
VESTIL URWC-25 Τσοκ τροχού, Jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 ίντσες Μέγεθος, 30 τόνοι, Πορτοκαλί, Ουρεθάνη | AG8BHR URWC-25---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€306.31
VESTIL URWC-35 Super Wheel Chock, 24 x 14 x 14 Inch Size, 80 Ton, Orange, Urethane | AG8BHU URWC-35---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€357.78
VESTIL URWC-45 Mega Wheel Chock, 24 x 18 x 18 Inch Size, 800 Ton, Orange, Urethane | AG8BHV URWC-45---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€558.20
VESTIL URWC-8 Τσοκ τροχού, Standard Eye Bot, 6 x 9-1/2 x 8 Inch Size, 20 Ton, Orange, Urethane | AG8BHW URWC-8---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€57.25
VESTIL URWC-8-HDL Τσοκ τροχού με λαβή, 6 x 9-1/2 x 8 ίντσες Μέγεθος, 20 τόνοι, πορτοκαλί, ουρεθάνη | AG8BHX URWC-8-HDL---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€61.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL URWC-25-SS Τροχός τσοκ με χαλύβδινο καρφιά, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 ίντσα Μέγεθος, 30 τόνος, πορτοκαλί, ουρεθάνη
€415.19 /μονάδα