Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL URWC-8 Τσοκ τροχού, Standard Eye Bot, 6 x 9-1/2 x 8 Inch Size, 20 Ton, Orange, Urethane | AG8BHW

VESTIL URWC-8 Τσοκ τροχού, Standard Eye Bot, 6 x 9-1/2 x 8 Inch Size, 20 Ton, Orange, Urethane

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BHW Μοντέλο: URWC-8
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
€57.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
Χωρητικότητα15 τόνοι.
Στυλ τσοκStandard Eyebolt
ΧρώμαΠορτοκαλί
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
HandlesΟχι
Ύψος8"
Μήκος6"
Όριο φέροντος φορτίου30000 lbs.
ΥλικόΟυρεθάνη
Υλικό κατασκευήςπλαστικός
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος6"
συνολικό ύψος8"
συνολικό πλάτος9.5 "
ΧρήσηΑυτοκίνητα, Φορτηγά και Αεροπλάνα
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού8"
Μήκος τσοκ τροχού6"
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού3 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού9.5 "
Πλάτος9.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL URWC-15 Standard Chock Τροχού, 11 x 8 x 8 Inch Size, 30 Ton, Orange, Urethane | AG8BHP URWC-15---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€65.65
VESTIL URWC-2 Τσοκ τροχών, Μίνι, 8 x 7 x 6 ίντσες Μέγεθος, Χωρητικότητα 15 τόνων, Πορτοκαλί, Ουρεθάνη | AG8BHQ URWC-2---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€65.74
VESTIL URWC-25 Τσοκ τροχού, Jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 ίντσες Μέγεθος, 30 τόνοι, Πορτοκαλί, Ουρεθάνη | AG8BHR URWC-25---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€306.31
VESTIL URWC-25-SS Τροχός τσοκ με ατσάλι, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 ίντσα Μέγεθος, 30 τόνοι, πορτοκαλί, ουρεθάνη | AG8BHT URWC-25-SS---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€415.19
VESTIL URWC-35 Super Wheel Chock, 24 x 14 x 14 Inch Size, 80 Ton, Orange, Urethane | AG8BHU URWC-35---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€357.78
VESTIL URWC-45 Mega Wheel Chock, 24 x 18 x 18 Inch Size, 800 Ton, Orange, Urethane | AG8BHV URWC-45---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€558.20
VESTIL URWC-8-HDL Τσοκ τροχού με λαβή, 6 x 9-1/2 x 8 ίντσες Μέγεθος, 20 τόνοι, πορτοκαλί, ουρεθάνη | AG8BHX URWC-8-HDL---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€61.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL URWC-8 Τσοκ τροχού, Standard Eye Bot, 6 x 9-1/2 x 8 Inch Size, 20 Ton, Orange, Urethane
€57.25 /μονάδα