VESTIL URWC-25 Τσοκ τροχού, Jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 ίντσες Μέγεθος, 30 τόνοι, Πορτοκαλί, Ουρεθάνη | AG8BHR

VESTIL URWC-25 Τσοκ τροχών, Jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 ίντσες Μέγεθος, 30 τόνοι, Πορτοκαλί, Ουρεθάνη

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8BHR Μοντέλο: URWC-25

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€306.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
Χωρητικότητα30 τόνοι.
Στυλ τσοκΜέγα άτομο ζώο
ΧρώμαΠορτοκαλί
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
HandlesΝαι
Ύψος15 "
ΠεριλαμβάνειΕνσωματωμένες λαβές
Μήκος17.5 "
Όριο φέροντος φορτίου60000 lbs.
ΥλικόΟυρεθάνη
Υλικό κατασκευήςπλαστικός
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος17.5 "
συνολικό ύψος15 "
συνολικό πλάτος14.88 "
ΧρήσηΑυτοκίνητα, Φορτηγά και Αεροπλάνα
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού15 "
Μήκος τσοκ τροχού17.5 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού27 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού14.88 "
Πλάτος14.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)36.83
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL URWC-15 Standard Chock Τροχού, 11 x 8 x 8 Inch Size, 30 Ton, Orange, Urethane | AG8BHP URWC-15---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€65.65
VESTIL URWC-2 Τσοκ τροχών, Μίνι, 8 x 7 x 6 ίντσες Μέγεθος, Χωρητικότητα 15 τόνων, Πορτοκαλί, Ουρεθάνη | AG8BHQ URWC-2---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€65.74
VESTIL URWC-25-SS Τροχός τσοκ με ατσάλι, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 ίντσα Μέγεθος, 30 τόνοι, πορτοκαλί, ουρεθάνη | AG8BHT URWC-25-SS---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€415.19
VESTIL URWC-35 Super Wheel Chock, 24 x 14 x 14 Inch Size, 80 Ton, Orange, Urethane | AG8BHU URWC-35---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€357.78
VESTIL URWC-45 Mega Wheel Chock, 24 x 18 x 18 Inch Size, 800 Ton, Orange, Urethane | AG8BHV URWC-45---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€558.20
VESTIL URWC-8 Τσοκ τροχού, Standard Eye Bot, 6 x 9-1/2 x 8 Inch Size, 20 Ton, Orange, Urethane | AG8BHW URWC-8---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€57.25
VESTIL URWC-8-HDL Τσοκ τροχού με λαβή, 6 x 9-1/2 x 8 ίντσες Μέγεθος, 20 τόνοι, πορτοκαλί, ουρεθάνη | AG8BHX URWC-8-HDL---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€61.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL URWC-25 Τσοκ τροχών, Jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 ίντσες Μέγεθος, 30 τόνοι, Πορτοκαλί, Ουρεθάνη
€306.31 /μονάδα