Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL URWC-2 Τσοκ τροχών, Μίνι, 8 x 7 x 6 ίντσες Μέγεθος, Χωρητικότητα 15 τόνων, Πορτοκαλί, Ουρεθάνη | AG8BHQ

VESTIL URWC-2 Τσοκ Τροχών, Μίνι, 8 x 7 x 6 ίντσες Μέγεθος, Χωρητικότητα 15 τόνων, Πορτοκαλί, Ουρεθάνη

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8BHQ Μοντέλο: URWC-2
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
€65.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
Χωρητικότητα15 τόνοι.
Στυλ τσοκμίνι
ΧρώμαΠορτοκαλί
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
HandlesΝαι
Ύψος6"
Διάμετρος τρύπας.1 1 / 8 "
ΠεριλαμβάνειΕνσωματωμένες λαβές
Μήκος8"
Όριο φέροντος φορτίου30000 lbs.
ΥλικόΟυρεθάνη
Υλικό κατασκευήςπλαστικός
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος8"
συνολικό ύψος6"
συνολικό πλάτος7"
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού6"
Μήκος τσοκ τροχού8"
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού3 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού7"
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL URWC-15 Standard Chock Τροχού, 11 x 8 x 8 Inch Size, 30 Ton, Orange, Urethane | AG8BHP URWC-15---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€65.65
VESTIL URWC-25 Τσοκ τροχού, Jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 ίντσες Μέγεθος, 30 τόνοι, Πορτοκαλί, Ουρεθάνη | AG8BHR URWC-25---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€306.31
VESTIL URWC-25-SS Τροχός τσοκ με ατσάλι, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 ίντσα Μέγεθος, 30 τόνοι, πορτοκαλί, ουρεθάνη | AG8BHT URWC-25-SS---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€415.19
VESTIL URWC-35 Super Wheel Chock, 24 x 14 x 14 Inch Size, 80 Ton, Orange, Urethane | AG8BHU URWC-35---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€357.78
VESTIL URWC-45 Mega Wheel Chock, 24 x 18 x 18 Inch Size, 800 Ton, Orange, Urethane | AG8BHV URWC-45---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€558.20
VESTIL URWC-8 Τσοκ τροχού, Standard Eye Bot, 6 x 9-1/2 x 8 Inch Size, 20 Ton, Orange, Urethane | AG8BHW URWC-8---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€57.25
VESTIL URWC-8-HDL Τσοκ τροχού με λαβή, 6 x 9-1/2 x 8 ίντσες Μέγεθος, 20 τόνοι, πορτοκαλί, ουρεθάνη | AG8BHX URWC-8-HDL---ΠορτοκαλίΟυρεθάνη€61.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL URWC-2 Τσοκ Τροχών, Μίνι, 8 x 7 x 6 ίντσες Μέγεθος, Χωρητικότητα 15 τόνων, Πορτοκαλί, Ουρεθάνη
€65.74 /μονάδα