Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 13F516 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt | AA4VEY

DAYTON 13F516 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4VEY Μοντέλο: 13F516

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€46.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου ακριβείας
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΟριζόντιος μοχλός κυλίνδρων
Ενισχυτές5
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Βάθος0.71 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος2.11 "
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηΚάθετος
Αξιολόγηση NEMA3, 4, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη4N (14.4 ουγκιές)
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-14 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Roller Dia.11mm
Πλάτος κυλίνδρου4mm
ΤαξίδιΜέγιστη προ-ταξίδι 0.079 ", υπέρ ταξιδιού 0.157"
Τάση τάσης250AC
Πλάτος2.29 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ ενεργοποιητήΎψοςΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤαξίδιΤιμή
DAYTON 13F513 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt | AA4VEV 13F513Έμβολο, Roller2.41 "11.8N (42.47 ουγκιές)Μέγιστη προ-ταξίδι 0.06 ", υπέρ ταξιδιού 0.118"€67.92
DAYTON 13F515 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt | AA4VEX 13F515Εμβολο2.18 "11.8N (42.47 ουγκιές)Μέγιστη προ-ταξίδι 0.06 ", υπέρ ταξιδιού 0.118"€46.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 13F516 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt
€46.57 /μονάδα