Τοποθεσία ενεργοποιητή: Η Κορυφαία , ενισχυτές: 5 , Φόρμα Επικοινωνίας: SPDT , Βάθος: 0.71 " , Ηλεκτρική σύνδεση: Ακροδέκτες βίδας , Αξιολόγηση IP: 67 , Κίνηση: Κάθετος , Βαθμολογία NEMA: 3, 4, 13 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -14 βαθμούς έως 158 βαθμούς F , Roller Dia.: 11mm , Πλάτος κυλίνδρου: 4mm , Αξιολόγηση τάσης: 250AC , Πλάτος: 2.29 "
Διακόπτες ορίων γενικής χρήσης, βιδωτά τερματικά, SPDT
Μικροσκοπικοί οριακές διακόπτες ακριβείας Dayton για την ανίχνευση της παρουσίας ή απουσίας αντικειμένων σε βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν μεταλλικό περίβλημα για χρήση σε ανθεκτικά περιβάλλοντα, μοχλό κυλίνδρου / ενεργοποιητή εμβόλου για να σηματοδοτούν τις επαφές για το άνοιγμα / κλείσιμο της ηλεκτρικής σύνδεσης όταν ανιχνεύουν ένα αντικείμενο (στόχο) και βιδωτούς ακροδέκτες για εύκολη διαμόρφωση καλωδίωσης. Πληρούν την προστασία 1P67 από τη σκόνη, τη βρωμιά και άλλους ρύπους και είναι ιδανικά για εφαρμογές σε χαμηλές θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 158 βαθμούς F. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους μικροδιακόπτες ορίου, που διατίθενται σε ύψη 2.11, 2.18 και 2.41 ίντσες.